曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80C~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08088858FFR-SA-2TC80CB1000ABD-1A1000
228,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088867FFR-SA-2TC80CB1000ABD-1A-YP1000
251,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088876FFR-SA-2TC80CB100ABD-1A100
131,900
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088885FFR-SA-2TC80CB100ABD-1A-YP100
155,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088894FFR-SA-2TC80CB1100ABD-1A1100
240,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088903FFR-SA-2TC80CB1100ABD-1A-YP1100
263,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088912FFR-SA-2TC80CB1200ABD-1A1200
253,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088928FFR-SA-2TC80CB1200ABD-1A-YP1200
276,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088937FFR-SA-2TC80CB1300ABD-1A1300
265,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088946FFR-SA-2TC80CB1300ABD-1A-YP1300
289,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088955FFR-SA-2TC80CB1400ABD-1A1400
278,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088964FFR-SA-2TC80CB1400ABD-1A-YP1400
301,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088973FFR-SA-2TC80CB1500ABD-1A1500
291,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088982FFR-SA-2TC80CB1500ABD-1A-YP1500
315,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088998FFR-SA-2TC80CB150ABD-1A150
136,600
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089007FFR-SA-2TC80CB150ABD-1A-YP150
160,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089016FFR-SA-2TC80CB1600ABD-1A1600
304,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089025FFR-SA-2TC80CB1600ABD-1A-YP1600
328,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089034FFR-SA-2TC80CB200ABD-1A200
141,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089043FFR-SA-2TC80CB200ABD-1A-YP200
164,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089052FFR-SA-2TC80CB250ABD-1A250
146,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089068FFR-SA-2TC80CB250ABD-1A-YP250
169,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089077FFR-SA-2TC80CB300ABD-1A300
151,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089086FFR-SA-2TC80CB300ABD-1A-YP300
174,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089095FFR-SA-2TC80CB350ABD-1A350
156,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089104FFR-SA-2TC80CB350ABD-1A-YP350
180,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089113FFR-SA-2TC80CB400ABD-1A400
161,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089122FFR-SA-2TC80CB400ABD-1A-YP400
185,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089138FFR-SA-2TC80CB450ABD-1A450
167,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089147FFR-SA-2TC80CB450ABD-1A-YP450
190,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089156FFR-SA-2TC80CB500ABD-1A500
172,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089165FFR-SA-2TC80CB500ABD-1A-YP500
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089174FFR-SA-2TC80CB50ABD-1A50
127,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089183FFR-SA-2TC80CB50ABD-1A-YP50
151,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089192FFR-SA-2TC80CB600ABD-1A600
182,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089208FFR-SA-2TC80CB600ABD-1A-YP600
206,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089217FFR-SA-2TC80CB700ABD-1A700
193,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089226FFR-SA-2TC80CB700ABD-1A-YP700
217,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089235FFR-SA-2TC80CB800ABD-1A800
205,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089244FFR-SA-2TC80CB800ABD-1A-YP800
228,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089253FFR-SA-2TC80CB900ABD-1A900
216,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08089262FFR-SA-2TC80CB900ABD-1A-YP900
240,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする