Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ - 堀内機械
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08092516FF-SA-1FB32BB1000ABD1000
85,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092525FF-SA-1FB32BB100ABD100
48,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092534FF-SA-1FB32BB1100ABD1100
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092543FF-SA-1FB32BB1200ABD1200
96,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092552FF-SA-1FB32BB150ABD150
50,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092568FF-SA-1FB32BB200ABD200
51,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092577FF-SA-1FB32BB250ABD250
52,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092586FF-SA-1FB32BB300ABD300
54,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092595FF-SA-1FB32BB350ABD350
56,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092604FF-SA-1FB32BB400ABD400
58,700
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092613FF-SA-1FB32BB450ABD450
60,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092622FF-SA-1FB32BB500ABD500
63,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092638FF-SA-1FB32BB50ABD50
47,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092647FF-SA-1FB32BB600ABD600
67,100
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092656FF-SA-1FB32BB700ABD700
71,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092665FF-SA-1FB32BB800ABD800
76,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092674FF-SA-1FB32BB900ABD900
80,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092683FF-SA-1FB32CB1000ABD1000
85,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092692FF-SA-1FB32CB100ABD100
48,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092708FF-SA-1FB32CB1100ABD1100
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092717FF-SA-1FB32CB1200ABD1200
96,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08092726FF-SA-1FB32CB150ABD150
50,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092735FF-SA-1FB32CB200ABD200
51,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092744FF-SA-1FB32CB250ABD250
52,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092753FF-SA-1FB32CB300ABD300
54,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092762FF-SA-1FB32CB350ABD350
56,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092778FF-SA-1FB32CB400ABD400
58,700
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092787FF-SA-1FB32CB450ABD450
60,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092796FF-SA-1FB32CB500ABD500
63,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092805FF-SA-1FB32CB50ABD50
47,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092814FF-SA-1FB32CB600ABD600
67,100
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092823FF-SA-1FB32CB700ABD700
71,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092832FF-SA-1FB32CB800ABD800
76,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08092848FF-SA-1FB32CB900ABD900
80,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする