曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FD4~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FD4~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08093252FF-SA-1FD40CB1000ABD1000
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08093268FF-SA-1FD40CB100ABD100
50,100
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093277FF-SA-1FD40CB1100ABD1100
92,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08093286FF-SA-1FD40CB1200ABD1200
97,400
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08093295FF-SA-1FD40CB1300ABD1300
103,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08093304FF-SA-1FD40CB1400ABD1400
109,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08093313FF-SA-1FD40CB1500ABD1500
115,900
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08093322FF-SA-1FD40CB150ABD150
51,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093338FF-SA-1FD40CB200ABD200
52,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093347FF-SA-1FD40CB250ABD250
54,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093356FF-SA-1FD40CB300ABD300
56,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093365FF-SA-1FD40CB350ABD350
57,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093374FF-SA-1FD40CB400ABD400
60,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093383FF-SA-1FD40CB450ABD450
62,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093392FF-SA-1FD40CB500ABD500
64,700
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093408FF-SA-1FD40CB50ABD50
48,900
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093417FF-SA-1FD40CB600ABD600
68,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093426FF-SA-1FD40CB700ABD700
72,800
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093435FF-SA-1FD40CB800ABD800
77,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08093444FF-SA-1FD40CB900ABD900
81,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする