曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC3~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC3~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08093995FF-SA-1LC32BB1000ABD32100014
97,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094004FF-SA-1LC32BB100ABD3210014
60,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094013FF-SA-1LC32BB1100ABD32110014
102,600
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094022FF-SA-1LC32BB1200ABD32120014
107,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094038FF-SA-1LC32BB150ABD3215014
61,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094047FF-SA-1LC32BB200ABD3220014
63,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094056FF-SA-1LC32BB250ABD3225014
64,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094065FF-SA-1LC32BB300ABD3230014
66,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094074FF-SA-1LC32BB350ABD3235014
68,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094083FF-SA-1LC32BB400ABD3240014
70,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094092FF-SA-1LC32BB450ABD3245014
72,600
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094108FF-SA-1LC32BB500ABD3250014
75,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094117FF-SA-1LC32BB50ABD325014
59,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094126FF-SA-1LC32BB600ABD3260014
78,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094135FF-SA-1LC32BB700ABD3270014
83,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094144FF-SA-1LC32BB800ABD3280014
87,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094153FF-SA-1LC32BB900ABD3290014
92,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094162FF-SA-1LC32CB1000ABD32100014
97,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094178FF-SA-1LC32CB100ABD3210014
60,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094187FF-SA-1LC32CB1100ABD32110014
102,600
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094196FF-SA-1LC32CB1200ABD32120014
107,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094205FF-SA-1LC32CB150ABD3215014
61,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094214FF-SA-1LC32CB200ABD3220014
63,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094223FF-SA-1LC32CB250ABD3225014
64,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094232FF-SA-1LC32CB300ABD3230014
66,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094248FF-SA-1LC32CB350ABD3235014
68,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094257FF-SA-1LC32CB400ABD3240014
70,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094266FF-SA-1LC32CB450ABD3245014
72,600
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094275FF-SA-1LC32CB500ABD3250014
75,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094284FF-SA-1LC32CB50ABD325014
59,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08094293FF-SA-1LC32CB600ABD3260014
78,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094302FF-SA-1LC32CB700ABD3270014
83,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094318FF-SA-1LC32CB800ABD3280014
87,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08094327FF-SA-1LC32CB900ABD3290014
92,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする