曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08098737FF-SA-2CA125BB1000ABD1000
259,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098746FF-SA-2CA125BB1000ABD-T1000
301,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098755FF-SA-2CA125BB1000ABD-YP1000
312,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098764FF-SA-2CA125BB100ABD100
159,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098773FF-SA-2CA125BB100ABD-T100
200,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098782FF-SA-2CA125BB100ABD-YP100
211,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098798FF-SA-2CA125BB1100ABD1100
273,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098807FF-SA-2CA125BB1100ABD-T1100
315,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098816FF-SA-2CA125BB1100ABD-YP1100
326,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098825FF-SA-2CA125BB1200ABD1200
287,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098834FF-SA-2CA125BB1200ABD-T1200
328,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098843FF-SA-2CA125BB1200ABD-YP1200
339,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098852FF-SA-2CA125BB1300ABD1300
302,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098868FF-SA-2CA125BB1300ABD-T1300
344,200
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098877FF-SA-2CA125BB1300ABD-YP1300
355,100
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098886FF-SA-2CA125BB1400ABD1400
318,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098895FF-SA-2CA125BB1400ABD-T1400
359,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098904FF-SA-2CA125BB1400ABD-YP1400
370,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098913FF-SA-2CA125BB1500ABD1500
334,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098922FF-SA-2CA125BB1500ABD-T1500
376,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098938FF-SA-2CA125BB1500ABD-YP1500
386,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098947FF-SA-2CA125BB150ABD150
163,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098956FF-SA-2CA125BB150ABD-T150
204,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098965FF-SA-2CA125BB150ABD-YP150
215,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098974FF-SA-2CA125BB1600ABD1600
351,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098983FF-SA-2CA125BB1600ABD-T1600
392,700
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08098992FF-SA-2CA125BB1600ABD-YP1600
403,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099008FF-SA-2CA125BB1700ABD1700
369,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099017FF-SA-2CA125BB1700ABD-T1700
411,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099026FF-SA-2CA125BB1700ABD-YP1700
421,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099035FF-SA-2CA125BB1800ABD1800
387,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099044FF-SA-2CA125BB1800ABD-T1800
429,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099053FF-SA-2CA125BB1800ABD-YP1800
440,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099062FF-SA-2CA125BB1900ABD1900
407,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099078FF-SA-2CA125BB1900ABD-T1900
449,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099087FF-SA-2CA125BB1900ABD-YP1900
460,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099096FF-SA-2CA125BB2000ABD2000
427,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099105FF-SA-2CA125BB2000ABD-T2000
469,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099114FF-SA-2CA125BB2000ABD-YP2000
480,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099123FF-SA-2CA125BB200ABD200
168,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099132FF-SA-2CA125BB200ABD-T200
209,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099148FF-SA-2CA125BB200ABD-YP200
220,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099157FF-SA-2CA125BB250ABD250
172,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099166FF-SA-2CA125BB250ABD-T250
213,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099175FF-SA-2CA125BB250ABD-YP250
224,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099184FF-SA-2CA125BB300ABD300
177,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099193FF-SA-2CA125BB300ABD-T300
218,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099202FF-SA-2CA125BB300ABD-YP300
229,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099218FF-SA-2CA125BB350ABD350
182,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08099227FF-SA-2CA125BB350ABD-T350
223,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする