Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA140~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA140~ - 堀内機械
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08100234FF-SA-2CA140BB1000ABD1000
346,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100243FF-SA-2CA140BB1000ABD-T1000
414,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100252FF-SA-2CA140BB1000ABD-Y1000
427,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100268FF-SA-2CA140BB100ABD100
206,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100277FF-SA-2CA140BB100ABD-T100
274,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100286FF-SA-2CA140BB100ABD-Y100
287,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100295FF-SA-2CA140BB1100ABD1100
364,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100304FF-SA-2CA140BB1100ABD-T1100
433,400
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100313FF-SA-2CA140BB1100ABD-Y1100
445,800
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100322FF-SA-2CA140BB1200ABD1200
384,500
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100338FF-SA-2CA140BB1200ABD-T1200
453,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100347FF-SA-2CA140BB1200ABD-Y1200
465,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100356FF-SA-2CA140BB1300ABD1300
404,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100365FF-SA-2CA140BB1300ABD-T1300
473,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100374FF-SA-2CA140BB1300ABD-Y1300
485,400
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100383FF-SA-2CA140BB1400ABD1400
425,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100392FF-SA-2CA140BB1400ABD-T1400
494,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100408FF-SA-2CA140BB1400ABD-Y1400
506,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100417FF-SA-2CA140BB1500ABD1500
446,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100426FF-SA-2CA140BB1500ABD-T1500
515,300
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100435FF-SA-2CA140BB1500ABD-Y1500
527,700
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100444FF-SA-2CA140BB150ABD150
211,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100453FF-SA-2CA140BB150ABD-T150
280,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100462FF-SA-2CA140BB150ABD-Y150
292,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100478FF-SA-2CA140BB1600ABD1600
469,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100487FF-SA-2CA140BB1600ABD-T1600
537,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100496FF-SA-2CA140BB1600ABD-Y1600
550,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100505FF-SA-2CA140BB1700ABD1700
491,400
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100514FF-SA-2CA140BB1700ABD-T1700
560,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100523FF-SA-2CA140BB1700ABD-Y1700
572,500
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100532FF-SA-2CA140BB1800ABD1800
515,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100548FF-SA-2CA140BB1800ABD-T1800
584,600
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100557FF-SA-2CA140BB1800ABD-Y1800
597,000
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100566FF-SA-2CA140BB1900ABD1900
540,100
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100575FF-SA-2CA140BB1900ABD-T1900
608,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100584FF-SA-2CA140BB1900ABD-Y1900
621,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100593FF-SA-2CA140BB2000ABD2000
566,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100602FF-SA-2CA140BB2000ABD-T2000
634,700
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100618FF-SA-2CA140BB2000ABD-Y2000
647,100
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100627FF-SA-2CA140BB200ABD200
217,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100636FF-SA-2CA140BB200ABD-T200
286,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100645FF-SA-2CA140BB200ABD-Y200
298,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100654FF-SA-2CA140BB250ABD250
223,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100663FF-SA-2CA140BB250ABD-T250
292,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100672FF-SA-2CA140BB250ABD-Y250
304,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100688FF-SA-2CA140BB300ABD300
230,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100697FF-SA-2CA140BB300ABD-T300
298,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100706FF-SA-2CA140BB300ABD-Y300
311,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100715FF-SA-2CA140BB350ABD350
236,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08100724FF-SA-2CA140BB350ABD-T350
305,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする