曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA160~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA160~ - 堀内機械
内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08103235FF-SA-2CA160BB1000ABD1000
436,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103244FF-SA-2CA160BB1000ABD-T1000
519,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103253FF-SA-2CA160BB1000ABD-Y1000
535,500
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103262FF-SA-2CA160BB100ABD100
263,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103278FF-SA-2CA160BB100ABD-T100
345,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103287FF-SA-2CA160BB100ABD-Y100
361,900
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103296FF-SA-2CA160BB1100ABD1100
459,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103305FF-SA-2CA160BB1100ABD-T1100
542,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103314FF-SA-2CA160BB1100ABD-Y1100
558,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103323FF-SA-2CA160BB1200ABD1200
484,500
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103332FF-SA-2CA160BB1200ABD-T1200
567,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103348FF-SA-2CA160BB1200ABD-Y1200
583,400
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103357FF-SA-2CA160BB1300ABD1300
508,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103366FF-SA-2CA160BB1300ABD-T1300
591,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103375FF-SA-2CA160BB1300ABD-Y1300
607,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103384FF-SA-2CA160BB1400ABD1400
535,200
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103393FF-SA-2CA160BB1400ABD-T1400
617,700
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103402FF-SA-2CA160BB1400ABD-Y1400
634,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103418FF-SA-2CA160BB1500ABD1500
561,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103427FF-SA-2CA160BB1500ABD-T1500
644,000
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103436FF-SA-2CA160BB1500ABD-Y1500
660,400
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103445FF-SA-2CA160BB150ABD150
270,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103454FF-SA-2CA160BB150ABD-T150
352,700
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103463FF-SA-2CA160BB150ABD-Y150
369,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103472FF-SA-2CA160BB1600ABD1600
589,500
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103488FF-SA-2CA160BB1600ABD-T1600
672,000
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103497FF-SA-2CA160BB1600ABD-Y1600
688,400
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103506FF-SA-2CA160BB1700ABD1700
617,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103515FF-SA-2CA160BB1700ABD-T1700
699,900
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103524FF-SA-2CA160BB1700ABD-Y1700
716,300
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103533FF-SA-2CA160BB1800ABD1800
647,500
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103542FF-SA-2CA160BB1800ABD-T1800
730,000
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103558FF-SA-2CA160BB1800ABD-Y1800
746,400
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103567FF-SA-2CA160BB1900ABD1900
677,600
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103576FF-SA-2CA160BB1900ABD-T1900
760,100
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103585FF-SA-2CA160BB1900ABD-Y1900
776,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103594FF-SA-2CA160BB2000ABD2000
709,600
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103603FF-SA-2CA160BB2000ABD-T2000
792,100
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103612FF-SA-2CA160BB2000ABD-Y2000
808,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103628FF-SA-2CA160BB200ABD200
277,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103637FF-SA-2CA160BB200ABD-T200
360,300
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103646FF-SA-2CA160BB200ABD-Y200
376,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103655FF-SA-2CA160BB250ABD250
285,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103664FF-SA-2CA160BB250ABD-T250
367,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103673FF-SA-2CA160BB250ABD-Y250
384,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103682FF-SA-2CA160BB300ABD300
293,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103698FF-SA-2CA160BB300ABD-T300
376,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103707FF-SA-2CA160BB300ABD-Y300
392,700
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103716FF-SA-2CA160BB350ABD350
302,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08103725FF-SA-2CA160BB350ABD-T350
384,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする