Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08106236FF-SA-2CA40BB1000ABD1000
87,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106245FF-SA-2CA40BB1000ABD-T1000
97,400
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106254FF-SA-2CA40BB1000ABD-YP1000
100,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106263FF-SA-2CA40BB100ABD100
50,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106272FF-SA-2CA40BB100ABD-T100
60,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106288FF-SA-2CA40BB100ABD-YP100
63,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106297FF-SA-2CA40BB1100ABD1100
93,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106306FF-SA-2CA40BB1100ABD-T1100
102,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106315FF-SA-2CA40BB1100ABD-YP1100
105,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106324FF-SA-2CA40BB1200ABD1200
98,200
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106333FF-SA-2CA40BB1200ABD-T1200
107,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106342FF-SA-2CA40BB1200ABD-YP1200
111,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106358FF-SA-2CA40BB1300ABD1300
103,800
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106367FF-SA-2CA40BB1300ABD-T1300
113,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106376FF-SA-2CA40BB1300ABD-YP1300
116,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106385FF-SA-2CA40BB1400ABD1400
110,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106394FF-SA-2CA40BB1400ABD-T1400
119,700
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106403FF-SA-2CA40BB1400ABD-YP1400
122,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106412FF-SA-2CA40BB1500ABD1500
116,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106428FF-SA-2CA40BB1500ABD-T1500
126,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106437FF-SA-2CA40BB1500ABD-YP1500
129,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106446FF-SA-2CA40BB150ABD150
52,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106455FF-SA-2CA40BB150ABD-T150
61,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106464FF-SA-2CA40BB150ABD-YP150
65,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106473FF-SA-2CA40BB200ABD200
53,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106482FF-SA-2CA40BB200ABD-T200
63,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106498FF-SA-2CA40BB200ABD-YP200
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106507FF-SA-2CA40BB250ABD250
55,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106516FF-SA-2CA40BB250ABD-T250
64,700
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106525FF-SA-2CA40BB250ABD-YP250
67,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106534FF-SA-2CA40BB300ABD300
57,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106543FF-SA-2CA40BB300ABD-T300
66,700
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106552FF-SA-2CA40BB300ABD-YP300
69,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106568FF-SA-2CA40BB350ABD350
58,700
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106577FF-SA-2CA40BB350ABD-T350
68,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106586FF-SA-2CA40BB350ABD-YP350
71,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106595FF-SA-2CA40BB400ABD400
60,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106604FF-SA-2CA40BB400ABD-T400
70,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106613FF-SA-2CA40BB400ABD-YP400
73,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106622FF-SA-2CA40BB450ABD450
63,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106638FF-SA-2CA40BB450ABD-T450
72,700
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106647FF-SA-2CA40BB450ABD-YP450
75,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106656FF-SA-2CA40BB500ABD500
65,500
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106665FF-SA-2CA40BB500ABD-T500
75,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106674FF-SA-2CA40BB500ABD-YP500
78,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08106683FF-SA-2CA40BB50ABD50
49,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106692FF-SA-2CA40BB50ABD-T50
59,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106708FF-SA-2CA40BB50ABD-YP50
62,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106717FF-SA-2CA40BB600ABD600
69,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08106726FF-SA-2CA40BB600ABD-T600
78,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする