曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA63C~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA63C~ - 堀内機械
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08108668FF-SA-2CA63CB1000ABD1000
113,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108677FF-SA-2CA63CB1000ABD-T1000
130,400
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108686FF-SA-2CA63CB1000ABD-YP1000
136,600
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108695FF-SA-2CA63CB100ABD100
69,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08108704FF-SA-2CA63CB100ABD-T100
87,000
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108713FF-SA-2CA63CB100ABD-YP100
93,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108722FF-SA-2CA63CB1100ABD1100
119,100
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108738FF-SA-2CA63CB1100ABD-T1100
136,500
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108747FF-SA-2CA63CB1100ABD-YP1100
142,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108756FF-SA-2CA63CB1200ABD1200
125,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108765FF-SA-2CA63CB1200ABD-T1200
142,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108774FF-SA-2CA63CB1200ABD-YP1200
148,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108783FF-SA-2CA63CB1300ABD1300
132,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108792FF-SA-2CA63CB1300ABD-T1300
149,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108808FF-SA-2CA63CB1300ABD-YP1300
156,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108817FF-SA-2CA63CB1400ABD1400
139,600
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108826FF-SA-2CA63CB1400ABD-T1400
157,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108835FF-SA-2CA63CB1400ABD-YP1400
163,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108844FF-SA-2CA63CB1500ABD1500
147,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108853FF-SA-2CA63CB1500ABD-T1500
164,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108862FF-SA-2CA63CB1500ABD-YP1500
170,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108878FF-SA-2CA63CB150ABD150
71,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08108887FF-SA-2CA63CB150ABD-T150
88,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108896FF-SA-2CA63CB150ABD-YP150
94,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108905FF-SA-2CA63CB1600ABD1600
155,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108914FF-SA-2CA63CB1600ABD-T1600
172,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108923FF-SA-2CA63CB1600ABD-YP1600
178,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108932FF-SA-2CA63CB200ABD200
72,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08108948FF-SA-2CA63CB200ABD-T200
90,300
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108957FF-SA-2CA63CB200ABD-YP200
96,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108966FF-SA-2CA63CB250ABD250
74,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08108975FF-SA-2CA63CB250ABD-T250
92,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108984FF-SA-2CA63CB250ABD-YP250
98,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08108993FF-SA-2CA63CB300ABD300
76,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08109002FF-SA-2CA63CB300ABD-T300
94,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109018FF-SA-2CA63CB300ABD-YP300
100,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109027FF-SA-2CA63CB350ABD350
78,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109036FF-SA-2CA63CB350ABD-T350
96,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109045FF-SA-2CA63CB350ABD-YP350
102,500
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109054FF-SA-2CA63CB400ABD400
81,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109063FF-SA-2CA63CB400ABD-T400
98,600
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109072FF-SA-2CA63CB400ABD-YP400
104,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109088FF-SA-2CA63CB450ABD450
83,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109097FF-SA-2CA63CB450ABD-T450
101,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109106FF-SA-2CA63CB450ABD-YP450
107,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109115FF-SA-2CA63CB500ABD500
85,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109124FF-SA-2CA63CB500ABD-T500
103,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109133FF-SA-2CA63CB500ABD-YP500
109,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109142FF-SA-2CA63CB50ABD50
68,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08109158FF-SA-2CA63CB50ABD-T50
85,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする