曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA80B~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08109298FF-SA-2CA80BB1000ABD1000
146,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109307FF-SA-2CA80BB1000ABD-T1000
163,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109316FF-SA-2CA80BB1000ABD-YP1000
169,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109325FF-SA-2CA80BB100ABD100
87,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109334FF-SA-2CA80BB100ABD-T100
105,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109343FF-SA-2CA80BB100ABD-YP100
111,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109352FF-SA-2CA80BB1100ABD1100
154,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109368FF-SA-2CA80BB1100ABD-T1100
171,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109377FF-SA-2CA80BB1100ABD-YP1100
177,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109386FF-SA-2CA80BB1200ABD1200
162,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109395FF-SA-2CA80BB1200ABD-T1200
179,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109404FF-SA-2CA80BB1200ABD-YP1200
185,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109413FF-SA-2CA80BB1300ABD1300
171,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109422FF-SA-2CA80BB1300ABD-T1300
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109438FF-SA-2CA80BB1300ABD-YP1300
195,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109447FF-SA-2CA80BB1400ABD1400
180,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109456FF-SA-2CA80BB1400ABD-T1400
198,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109465FF-SA-2CA80BB1400ABD-YP1400
204,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109474FF-SA-2CA80BB1500ABD1500
190,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109483FF-SA-2CA80BB1500ABD-T1500
207,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109492FF-SA-2CA80BB1500ABD-YP1500
213,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109508FF-SA-2CA80BB150ABD150
90,000
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109517FF-SA-2CA80BB150ABD-T150
107,400
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109526FF-SA-2CA80BB150ABD-YP150
113,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109535FF-SA-2CA80BB1600ABD1600
200,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109544FF-SA-2CA80BB1600ABD-T1600
217,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109553FF-SA-2CA80BB1600ABD-YP1600
223,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109562FF-SA-2CA80BB200ABD200
92,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109578FF-SA-2CA80BB200ABD-T200
110,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109587FF-SA-2CA80BB200ABD-YP200
116,200
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109596FF-SA-2CA80BB250ABD250
95,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109605FF-SA-2CA80BB250ABD-T250
112,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109614FF-SA-2CA80BB250ABD-YP250
119,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109623FF-SA-2CA80BB300ABD300
98,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109632FF-SA-2CA80BB300ABD-T300
115,400
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109648FF-SA-2CA80BB300ABD-YP300
121,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109657FF-SA-2CA80BB350ABD350
100,900
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109666FF-SA-2CA80BB350ABD-T350
118,300
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109675FF-SA-2CA80BB350ABD-YP350
124,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109684FF-SA-2CA80BB400ABD400
104,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109693FF-SA-2CA80BB400ABD-T400
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109702FF-SA-2CA80BB400ABD-YP400
127,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109718FF-SA-2CA80BB450ABD450
107,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109727FF-SA-2CA80BB450ABD-T450
124,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109736FF-SA-2CA80BB450ABD-YP450
130,700
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109745FF-SA-2CA80BB500ABD500
110,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109754FF-SA-2CA80BB500ABD-T500
127,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109763FF-SA-2CA80BB500ABD-YP500
133,900
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109772FF-SA-2CA80BB50ABD50
85,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109788FF-SA-2CA80BB50ABD-T50
103,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする