曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA80C~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08109928FF-SA-2CA80CB1000ABD1000
136,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109937FF-SA-2CA80CB1000ABD-T1000
154,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109946FF-SA-2CA80CB1000ABD-YP1000
160,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109955FF-SA-2CA80CB100ABD100
84,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109964FF-SA-2CA80CB100ABD-T100
102,300
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109973FF-SA-2CA80CB100ABD-YP100
108,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109982FF-SA-2CA80CB1100ABD1100
144,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08109998FF-SA-2CA80CB1100ABD-T1100
161,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110007FF-SA-2CA80CB1100ABD-YP1100
167,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110016FF-SA-2CA80CB1200ABD1200
151,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110025FF-SA-2CA80CB1200ABD-T1200
168,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110034FF-SA-2CA80CB1200ABD-YP1200
174,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110043FF-SA-2CA80CB1300ABD1300
159,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110052FF-SA-2CA80CB1300ABD-T1300
176,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110068FF-SA-2CA80CB1300ABD-YP1300
182,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110077FF-SA-2CA80CB1400ABD1400
167,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110086FF-SA-2CA80CB1400ABD-T1400
184,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110095FF-SA-2CA80CB1400ABD-YP1400
190,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110104FF-SA-2CA80CB1500ABD1500
175,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110113FF-SA-2CA80CB1500ABD-T1500
192,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110122FF-SA-2CA80CB1500ABD-YP1500
199,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110138FF-SA-2CA80CB150ABD150
86,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110147FF-SA-2CA80CB150ABD-T150
104,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110156FF-SA-2CA80CB150ABD-YP150
110,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110165FF-SA-2CA80CB1600ABD1600
184,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110174FF-SA-2CA80CB1600ABD-T1600
201,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110183FF-SA-2CA80CB1600ABD-YP1600
208,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110192FF-SA-2CA80CB200ABD200
89,300
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110208FF-SA-2CA80CB200ABD-T200
106,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110217FF-SA-2CA80CB200ABD-YP200
112,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110226FF-SA-2CA80CB250ABD250
91,300
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110235FF-SA-2CA80CB250ABD-T250
108,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110244FF-SA-2CA80CB250ABD-YP250
114,900
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110253FF-SA-2CA80CB300ABD300
93,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110262FF-SA-2CA80CB300ABD-T300
111,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110278FF-SA-2CA80CB300ABD-YP300
117,500
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110287FF-SA-2CA80CB350ABD350
96,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110296FF-SA-2CA80CB350ABD-T350
113,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110305FF-SA-2CA80CB350ABD-YP350
119,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110314FF-SA-2CA80CB400ABD400
99,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110323FF-SA-2CA80CB400ABD-T400
116,600
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110332FF-SA-2CA80CB400ABD-YP400
122,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110348FF-SA-2CA80CB450ABD450
102,100
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110357FF-SA-2CA80CB450ABD-T450
119,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110366FF-SA-2CA80CB450ABD-YP450
125,700
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110375FF-SA-2CA80CB500ABD500
105,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110384FF-SA-2CA80CB500ABD-T500
122,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110393FF-SA-2CA80CB500ABD-YP500
128,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110402FF-SA-2CA80CB50ABD50
83,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110418FF-SA-2CA80CB50ABD-T50
100,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする