曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~ - 堀内機械
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08110558FF-SA-2CB100BB1000ABD-P1000
205,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110567FF-SA-2CB100BB1000ABD-YP21000
238,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110576FF-SA-2CB100BB100ABD-P100
127,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110585FF-SA-2CB100BB100ABD-YP2100
161,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110594FF-SA-2CB100BB1100ABD-P1100
217,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110603FF-SA-2CB100BB1100ABD-YP21100
250,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110612FF-SA-2CB100BB1200ABD-P1200
228,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110628FF-SA-2CB100BB1200ABD-YP21200
261,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110637FF-SA-2CB100BB1300ABD-P1300
241,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110646FF-SA-2CB100BB1300ABD-YP21300
274,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110655FF-SA-2CB100BB1400ABD-P1400
253,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110664FF-SA-2CB100BB1400ABD-YP21400
287,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110673FF-SA-2CB100BB1500ABD-P1500
268,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110682FF-SA-2CB100BB1500ABD-YP21500
301,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110698FF-SA-2CB100BB150ABD-P150
130,700
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110707FF-SA-2CB100BB150ABD-YP2150
163,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110716FF-SA-2CB100BB1600ABD-P1600
282,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110725FF-SA-2CB100BB1600ABD-YP21600
315,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110734FF-SA-2CB100BB1700ABD-P1700
297,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110743FF-SA-2CB100BB1700ABD-YP21700
330,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110752FF-SA-2CB100BB1800ABD-P1800
313,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110768FF-SA-2CB100BB1800ABD-YP21800
346,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110777FF-SA-2CB100BB1900ABD-P1900
331,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110786FF-SA-2CB100BB1900ABD-YP21900
364,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110795FF-SA-2CB100BB2000ABD-P2000
348,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110804FF-SA-2CB100BB2000ABD-YP22000
381,500
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110813FF-SA-2CB100BB200ABD-P200
134,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110822FF-SA-2CB100BB200ABD-YP2200
167,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110838FF-SA-2CB100BB250ABD-P250
137,400
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110847FF-SA-2CB100BB250ABD-YP2250
170,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110856FF-SA-2CB100BB300ABD-P300
141,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110865FF-SA-2CB100BB300ABD-YP2300
174,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110874FF-SA-2CB100BB350ABD-P350
145,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110883FF-SA-2CB100BB350ABD-YP2350
178,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110892FF-SA-2CB100BB400ABD-P400
149,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110908FF-SA-2CB100BB400ABD-YP2400
182,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110917FF-SA-2CB100BB450ABD-P450
153,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110926FF-SA-2CB100BB450ABD-YP2450
186,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110935FF-SA-2CB100BB500ABD-P500
157,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110944FF-SA-2CB100BB500ABD-YP2500
191,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110953FF-SA-2CB100BB50ABD-P50
124,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110962FF-SA-2CB100BB50ABD-YP250
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110978FF-SA-2CB100BB600ABD-P600
166,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110987FF-SA-2CB100BB600ABD-YP2600
199,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08110996FF-SA-2CB100BB700ABD-P700
175,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111005FF-SA-2CB100BB700ABD-YP2700
208,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111014FF-SA-2CB100BB800ABD-P800
184,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111023FF-SA-2CB100BB800ABD-YP2800
218,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111032FF-SA-2CB100BB900ABD-P900
195,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111048FF-SA-2CB100BB900ABD-YP2900
228,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする