曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB125~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08111556FF-SA-2CB125BB1000ABD-P1000
269,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111565FF-SA-2CB125BB1000ABD-YP21000
322,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111574FF-SA-2CB125BB100ABD-P100
169,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111583FF-SA-2CB125BB100ABD-YP2100
221,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111592FF-SA-2CB125BB1100ABD-P1100
283,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111608FF-SA-2CB125BB1100ABD-YP21100
336,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111617FF-SA-2CB125BB1200ABD-P1200
297,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111626FF-SA-2CB125BB1200ABD-YP21200
349,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111635FF-SA-2CB125BB1300ABD-P1300
312,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111644FF-SA-2CB125BB1300ABD-YP21300
365,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111653FF-SA-2CB125BB1400ABD-P1400
328,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111662FF-SA-2CB125BB1400ABD-YP21400
380,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111678FF-SA-2CB125BB1500ABD-P1500
344,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111687FF-SA-2CB125BB1500ABD-YP21500
397,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111696FF-SA-2CB125BB150ABD-P150
173,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111705FF-SA-2CB125BB150ABD-YP2150
225,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111714FF-SA-2CB125BB1600ABD-P1600
361,400
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111723FF-SA-2CB125BB1600ABD-YP21600
413,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111732FF-SA-2CB125BB1700ABD-P1700
379,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111748FF-SA-2CB125BB1700ABD-YP21700
432,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111757FF-SA-2CB125BB1800ABD-P1800
398,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111766FF-SA-2CB125BB1800ABD-YP21800
450,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111775FF-SA-2CB125BB1900ABD-P1900
417,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111784FF-SA-2CB125BB1900ABD-YP21900
470,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111793FF-SA-2CB125BB2000ABD-P2000
437,900
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111802FF-SA-2CB125BB2000ABD-YP22000
490,200
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111818FF-SA-2CB125BB200ABD-P200
178,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111827FF-SA-2CB125BB200ABD-YP2200
230,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111836FF-SA-2CB125BB250ABD-P250
182,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111845FF-SA-2CB125BB250ABD-YP2250
234,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111854FF-SA-2CB125BB300ABD-P300
187,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111863FF-SA-2CB125BB300ABD-YP2300
239,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111872FF-SA-2CB125BB350ABD-P350
192,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111888FF-SA-2CB125BB350ABD-YP2350
244,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111897FF-SA-2CB125BB400ABD-P400
198,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111906FF-SA-2CB125BB400ABD-YP2400
250,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111915FF-SA-2CB125BB450ABD-P450
203,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111924FF-SA-2CB125BB450ABD-YP2450
256,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111933FF-SA-2CB125BB500ABD-P500
209,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111942FF-SA-2CB125BB500ABD-YP2500
261,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111958FF-SA-2CB125BB50ABD-P50
165,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111967FF-SA-2CB125BB50ABD-YP250
217,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111976FF-SA-2CB125BB600ABD-P600
220,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111985FF-SA-2CB125BB600ABD-YP2600
272,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08111994FF-SA-2CB125BB700ABD-P700
232,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08112003FF-SA-2CB125BB700ABD-YP2700
284,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08112012FF-SA-2CB125BB800ABD-P800
244,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08112028FF-SA-2CB125BB800ABD-YP2800
296,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08112037FF-SA-2CB125BB900ABD-P900
257,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08112046FF-SA-2CB125BB900ABD-YP2900
309,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする