曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB150~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB150~ - 堀内機械
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08113552FF-SA-2CB150BB1000ABD1000
403,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113568FF-SA-2CB150BB1000ABD-Y1000
484,400
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113577FF-SA-2CB150BB100ABD100
246,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113586FF-SA-2CB150BB100ABD-Y100
327,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113595FF-SA-2CB150BB1100ABD1100
424,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113604FF-SA-2CB150BB1100ABD-Y1100
505,300
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113613FF-SA-2CB150BB1200ABD1200
446,500
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113622FF-SA-2CB150BB1200ABD-Y1200
527,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113638FF-SA-2CB150BB1300ABD1300
468,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113647FF-SA-2CB150BB1300ABD-Y1300
549,900
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113656FF-SA-2CB150BB1400ABD1400
492,800
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113665FF-SA-2CB150BB1400ABD-Y1400
573,900
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113674FF-SA-2CB150BB1500ABD1500
516,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113683FF-SA-2CB150BB1500ABD-Y1500
597,300
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113692FF-SA-2CB150BB150ABD150
252,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113708FF-SA-2CB150BB150ABD-Y150
333,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113717FF-SA-2CB150BB1600ABD1600
541,500
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113726FF-SA-2CB150BB1600ABD-Y1600
622,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113735FF-SA-2CB150BB1700ABD1700
567,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113744FF-SA-2CB150BB1700ABD-Y1700
648,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113753FF-SA-2CB150BB1800ABD1800
594,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113762FF-SA-2CB150BB1800ABD-Y1800
675,500
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113778FF-SA-2CB150BB1900ABD1900
621,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113787FF-SA-2CB150BB1900ABD-Y1900
702,600
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113796FF-SA-2CB150BB2000ABD2000
650,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113805FF-SA-2CB150BB2000ABD-Y2000
731,700
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113814FF-SA-2CB150BB200ABD200
259,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113823FF-SA-2CB150BB200ABD-Y200
340,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113832FF-SA-2CB150BB250ABD250
265,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113848FF-SA-2CB150BB250ABD-Y250
347,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113857FF-SA-2CB150BB300ABD300
273,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113866FF-SA-2CB150BB300ABD-Y300
354,500
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113875FF-SA-2CB150BB350ABD350
280,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113884FF-SA-2CB150BB350ABD-Y350
361,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113893FF-SA-2CB150BB400ABD400
289,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113902FF-SA-2CB150BB400ABD-Y400
370,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113918FF-SA-2CB150BB450ABD450
297,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113927FF-SA-2CB150BB450ABD-Y450
378,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113936FF-SA-2CB150BB500ABD500
305,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113945FF-SA-2CB150BB500ABD-Y500
386,500
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113954FF-SA-2CB150BB50ABD50
240,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113963FF-SA-2CB150BB50ABD-Y50
321,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113972FF-SA-2CB150BB600ABD600
324,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113988FF-SA-2CB150BB600ABD-Y600
405,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08113997FF-SA-2CB150BB700ABD700
342,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114006FF-SA-2CB150BB700ABD-Y700
423,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114015FF-SA-2CB150BB800ABD800
362,500
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114024FF-SA-2CB150BB800ABD-Y800
443,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114033FF-SA-2CB150BB900ABD900
382,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114042FF-SA-2CB150BB900ABD-Y900
463,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする