曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB160~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB160~ - 堀内機械
内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08114557FF-SA-2CB160BB1000ABD1000
458,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114566FF-SA-2CB160BB1000ABD-Y1000
557,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114575FF-SA-2CB160BB100ABD100
284,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114584FF-SA-2CB160BB100ABD-Y100
383,800
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114593FF-SA-2CB160BB1100ABD1100
481,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114602FF-SA-2CB160BB1100ABD-Y1100
580,700
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114618FF-SA-2CB160BB1200ABD1200
506,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114627FF-SA-2CB160BB1200ABD-Y1200
605,300
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114636FF-SA-2CB160BB1300ABD1300
530,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114645FF-SA-2CB160BB1300ABD-Y1300
629,700
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114654FF-SA-2CB160BB1400ABD1400
557,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114663FF-SA-2CB160BB1400ABD-Y1400
656,000
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114672FF-SA-2CB160BB1500ABD1500
583,400
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114688FF-SA-2CB160BB1500ABD-Y1500
682,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114697FF-SA-2CB160BB150ABD150
292,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114706FF-SA-2CB160BB150ABD-Y150
391,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114715FF-SA-2CB160BB1600ABD1600
611,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114724FF-SA-2CB160BB1600ABD-Y1600
710,300
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114733FF-SA-2CB160BB1700ABD1700
639,300
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114742FF-SA-2CB160BB1700ABD-Y1700
738,200
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114758FF-SA-2CB160BB1800ABD1800
669,400
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114767FF-SA-2CB160BB1800ABD-Y1800
768,300
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114776FF-SA-2CB160BB1900ABD1900
699,500
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114785FF-SA-2CB160BB1900ABD-Y1900
798,400
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114794FF-SA-2CB160BB2000ABD2000
731,500
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114803FF-SA-2CB160BB2000ABD-Y2000
830,400
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114812FF-SA-2CB160BB200ABD200
299,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114828FF-SA-2CB160BB200ABD-Y200
398,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114837FF-SA-2CB160BB250ABD250
307,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114846FF-SA-2CB160BB250ABD-Y250
406,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114855FF-SA-2CB160BB300ABD300
315,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114864FF-SA-2CB160BB300ABD-Y300
414,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114873FF-SA-2CB160BB350ABD350
324,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114882FF-SA-2CB160BB350ABD-Y350
422,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114898FF-SA-2CB160BB400ABD400
332,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114907FF-SA-2CB160BB400ABD-Y400
431,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114916FF-SA-2CB160BB450ABD450
341,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114925FF-SA-2CB160BB450ABD-Y450
440,800
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114934FF-SA-2CB160BB500ABD500
350,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114943FF-SA-2CB160BB500ABD-Y500
449,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114952FF-SA-2CB160BB50ABD50
278,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114968FF-SA-2CB160BB50ABD-Y50
377,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114977FF-SA-2CB160BB600ABD600
371,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114986FF-SA-2CB160BB600ABD-Y600
470,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08114995FF-SA-2CB160BB700ABD700
392,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115004FF-SA-2CB160BB700ABD-Y700
490,900
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115013FF-SA-2CB160BB800ABD800
413,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115022FF-SA-2CB160BB800ABD-Y800
512,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115038FF-SA-2CB160BB900ABD900
435,400
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115047FF-SA-2CB160BB900ABD-Y900
534,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする