曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB180~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB180~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)180構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08115555FF-SA-2CB180BB1000ABD1000
626,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115564FF-SA-2CB180BB1000ABD-Y1000
777,100
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115573FF-SA-2CB180BB100ABD100
402,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115582FF-SA-2CB180BB100ABD-Y100
553,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115598FF-SA-2CB180BB1100ABD1100
653,500
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115607FF-SA-2CB180BB1100ABD-Y1100
804,600
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115616FF-SA-2CB180BB1200ABD1200
682,200
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115625FF-SA-2CB180BB1200ABD-Y1200
833,300
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115634FF-SA-2CB180BB1300ABD1300
710,900
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115643FF-SA-2CB180BB1300ABD-Y1300
862,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115652FF-SA-2CB180BB1400ABD1400
740,900
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115668FF-SA-2CB180BB1400ABD-Y1400
892,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115677FF-SA-2CB180BB1500ABD1500
771,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115686FF-SA-2CB180BB1500ABD-Y1500
922,100
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115695FF-SA-2CB180BB150ABD150
410,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115704FF-SA-2CB180BB150ABD-Y150
562,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115713FF-SA-2CB180BB1600ABD1600
804,200
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115722FF-SA-2CB180BB1600ABD-Y1600
955,300
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115738FF-SA-2CB180BB1700ABD1700
837,400
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115747FF-SA-2CB180BB1700ABD-Y1700
988,500
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115756FF-SA-2CB180BB1800ABD1800
872,400
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115765FF-SA-2CB180BB1800ABD-Y1800
1,023,500
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115774FF-SA-2CB180BB1900ABD1900
907,000
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115783FF-SA-2CB180BB1900ABD-Y1900
1,058,100
739,800
813,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115792FF-SA-2CB180BB2000ABD2000
942,000
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115808FF-SA-2CB180BB2000ABD-Y2000
1,093,100
769,800
846,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115817FF-SA-2CB180BB200ABD200
420,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115826FF-SA-2CB180BB200ABD-Y200
571,600
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115835FF-SA-2CB180BB250ABD250
430,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115844FF-SA-2CB180BB250ABD-Y250
581,700
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115853FF-SA-2CB180BB300ABD300
441,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115862FF-SA-2CB180BB300ABD-Y300
592,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115878FF-SA-2CB180BB350ABD350
453,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115887FF-SA-2CB180BB350ABD-Y350
604,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115896FF-SA-2CB180BB400ABD400
466,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115905FF-SA-2CB180BB400ABD-Y400
617,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115914FF-SA-2CB180BB450ABD450
479,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115923FF-SA-2CB180BB450ABD-Y450
630,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115932FF-SA-2CB180BB500ABD500
493,700
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115948FF-SA-2CB180BB500ABD-Y500
644,800
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115957FF-SA-2CB180BB50ABD50
394,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115966FF-SA-2CB180BB50ABD-Y50
545,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115975FF-SA-2CB180BB600ABD600
519,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115984FF-SA-2CB180BB600ABD-Y600
670,600
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08115993FF-SA-2CB180BB700ABD700
545,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116002FF-SA-2CB180BB700ABD-Y700
696,100
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116018FF-SA-2CB180BB800ABD800
571,700
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116027FF-SA-2CB180BB800ABD-Y800
722,800
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116036FF-SA-2CB180BB900ABD900
598,200
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116045FF-SA-2CB180BB900ABD-Y900
749,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする