Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB50B~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB50B~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)50構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08116955FF-SA-2CB50BB1000ABD-P1000
104,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116964FF-SA-2CB50BB1000ABD-YP21000
120,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116973FF-SA-2CB50BB100ABD-P100
64,800
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08116982FF-SA-2CB50BB100ABD-YP2100
81,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08116998FF-SA-2CB50BB1100ABD-P1100
110,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117007FF-SA-2CB50BB1100ABD-YP21100
126,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117016FF-SA-2CB50BB1200ABD-P1200
115,600
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117025FF-SA-2CB50BB1200ABD-YP21200
131,800
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117034FF-SA-2CB50BB1300ABD-P1300
122,100
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117043FF-SA-2CB50BB1300ABD-YP21300
138,300
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117052FF-SA-2CB50BB1400ABD-P1400
128,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117068FF-SA-2CB50BB1400ABD-YP21400
145,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117077FF-SA-2CB50BB1500ABD-P1500
135,600
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117086FF-SA-2CB50BB1500ABD-YP21500
151,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117095FF-SA-2CB50BB150ABD-P150
66,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117104FF-SA-2CB50BB150ABD-YP2150
82,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117113FF-SA-2CB50BB200ABD-P200
67,800
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117122FF-SA-2CB50BB200ABD-YP2200
84,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117138FF-SA-2CB50BB250ABD-P250
69,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117147FF-SA-2CB50BB250ABD-YP2250
85,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117156FF-SA-2CB50BB300ABD-P300
71,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117165FF-SA-2CB50BB300ABD-YP2300
87,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117174FF-SA-2CB50BB350ABD-P350
73,500
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117183FF-SA-2CB50BB350ABD-YP2350
89,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117192FF-SA-2CB50BB400ABD-P400
75,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117208FF-SA-2CB50BB400ABD-YP2400
91,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117217FF-SA-2CB50BB450ABD-P450
78,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117226FF-SA-2CB50BB450ABD-YP2450
94,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117235FF-SA-2CB50BB500ABD-P500
80,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117244FF-SA-2CB50BB500ABD-YP2500
96,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117253FF-SA-2CB50BB50ABD-P50
63,500
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08117262FF-SA-2CB50BB50ABD-YP250
79,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117278FF-SA-2CB50BB600ABD-P600
84,700
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117287FF-SA-2CB50BB600ABD-YP2600
100,900
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117296FF-SA-2CB50BB700ABD-P700
89,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117305FF-SA-2CB50BB700ABD-YP2700
105,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117314FF-SA-2CB50BB800ABD-P800
94,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117323FF-SA-2CB50BB800ABD-YP2800
110,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117332FF-SA-2CB50BB900ABD-P900
99,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08117348FF-SA-2CB50BB900ABD-YP2900
115,300
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする