Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08118592FF-SA-2CB80BB1000ABD-P1000
153,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118608FF-SA-2CB80BB1000ABD-YP21000
177,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118617FF-SA-2CB80BB100ABD-P100
95,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118626FF-SA-2CB80BB100ABD-YP2100
118,800
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118635FF-SA-2CB80BB1100ABD-P1100
161,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118644FF-SA-2CB80BB1100ABD-YP21100
185,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118653FF-SA-2CB80BB1200ABD-P1200
169,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118662FF-SA-2CB80BB1200ABD-YP21200
193,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118678FF-SA-2CB80BB1300ABD-P1300
179,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118687FF-SA-2CB80BB1300ABD-YP21300
202,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118696FF-SA-2CB80BB1400ABD-P1400
188,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118705FF-SA-2CB80BB1400ABD-YP21400
211,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118714FF-SA-2CB80BB1500ABD-P1500
197,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118723FF-SA-2CB80BB1500ABD-YP21500
221,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118732FF-SA-2CB80BB150ABD-P150
97,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118748FF-SA-2CB80BB150ABD-YP2150
121,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118757FF-SA-2CB80BB1600ABD-P1600
207,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118766FF-SA-2CB80BB1600ABD-YP21600
231,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118775FF-SA-2CB80BB200ABD-P200
100,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118784FF-SA-2CB80BB200ABD-YP2200
123,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118793FF-SA-2CB80BB250ABD-P250
102,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118802FF-SA-2CB80BB250ABD-YP2250
126,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118818FF-SA-2CB80BB300ABD-P300
105,400
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118827FF-SA-2CB80BB300ABD-YP2300
129,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118836FF-SA-2CB80BB350ABD-P350
108,300
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118845FF-SA-2CB80BB350ABD-YP2350
131,900
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118854FF-SA-2CB80BB400ABD-P400
111,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118863FF-SA-2CB80BB400ABD-YP2400
135,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118872FF-SA-2CB80BB450ABD-P450
114,500
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118888FF-SA-2CB80BB450ABD-YP2450
138,100
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118897FF-SA-2CB80BB500ABD-P500
117,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118906FF-SA-2CB80BB500ABD-YP2500
141,300
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118915FF-SA-2CB80BB50ABD-P50
93,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118924FF-SA-2CB80BB50ABD-YP250
116,800
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118933FF-SA-2CB80BB600ABD-P600
124,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118942FF-SA-2CB80BB600ABD-YP2600
147,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118958FF-SA-2CB80BB700ABD-P700
131,200
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118967FF-SA-2CB80BB700ABD-YP2700
154,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118976FF-SA-2CB80BB800ABD-P800
138,300
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118985FF-SA-2CB80BB800ABD-YP2800
161,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08118994FF-SA-2CB80BB900ABD-P900
145,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119003FF-SA-2CB80BB900ABD-YP2900
169,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする