曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08119938FF-SA-2FA125BB1000ABD1000
249,200
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119947FF-SA-2FA125BB100ABD100
148,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119956FF-SA-2FA125BB1100ABD1100
263,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119965FF-SA-2FA125BB1200ABD1200
277,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119974FF-SA-2FA125BB1300ABD1300
292,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119983FF-SA-2FA125BB1400ABD1400
307,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08119992FF-SA-2FA125BB1500ABD1500
324,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120008FF-SA-2FA125BB150ABD150
152,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120017FF-SA-2FA125BB1600ABD1600
340,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120026FF-SA-2FA125BB1700ABD1700
359,100
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120035FF-SA-2FA125BB1800ABD1800
377,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120044FF-SA-2FA125BB1900ABD1900
397,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120053FF-SA-2FA125BB2000ABD2000
417,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120062FF-SA-2FA125BB200ABD200
157,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120078FF-SA-2FA125BB250ABD250
161,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120087FF-SA-2FA125BB300ABD300
166,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120096FF-SA-2FA125BB350ABD350
172,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120105FF-SA-2FA125BB400ABD400
177,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120114FF-SA-2FA125BB450ABD450
183,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120123FF-SA-2FA125BB500ABD500
188,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120132FF-SA-2FA125BB50ABD50
144,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120148FF-SA-2FA125BB600ABD600
199,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120157FF-SA-2FA125BB700ABD700
211,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120166FF-SA-2FA125BB800ABD800
223,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120175FF-SA-2FA125BB900ABD900
236,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120184FF-SA-2FA125CB1000ABD1000
236,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120193FF-SA-2FA125CB100ABD100
142,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120202FF-SA-2FA125CB1100ABD1100
249,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120218FF-SA-2FA125CB1200ABD1200
263,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120227FF-SA-2FA125CB1300ABD1300
277,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120236FF-SA-2FA125CB1400ABD1400
291,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120245FF-SA-2FA125CB1500ABD1500
306,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120254FF-SA-2FA125CB150ABD150
146,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120263FF-SA-2FA125CB1600ABD1600
321,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120272FF-SA-2FA125CB1700ABD1700
338,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120288FF-SA-2FA125CB1800ABD1800
354,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120297FF-SA-2FA125CB1900ABD1900
373,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120306FF-SA-2FA125CB2000ABD2000
391,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120315FF-SA-2FA125CB200ABD200
150,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120324FF-SA-2FA125CB250ABD250
154,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120333FF-SA-2FA125CB300ABD300
159,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120342FF-SA-2FA125CB350ABD350
164,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120358FF-SA-2FA125CB400ABD400
169,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120367FF-SA-2FA125CB450ABD450
175,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120376FF-SA-2FA125CB500ABD500
180,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120385FF-SA-2FA125CB50ABD50
138,800
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120394FF-SA-2FA125CB600ABD600
190,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120403FF-SA-2FA125CB700ABD700
201,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120412FF-SA-2FA125CB800ABD800
212,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08120428FF-SA-2FA125CB900ABD900
224,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする