曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA180~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA180~ - 堀内機械
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08121934FF-SA-2FA180BB1000ABD1000
575,400
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08121943FF-SA-2FA180BB100ABD100
351,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08121952FF-SA-2FA180BB1100ABD1100
602,900
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08121968FF-SA-2FA180BB1200ABD1200
631,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08121977FF-SA-2FA180BB1300ABD1300
660,300
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08121986FF-SA-2FA180BB1400ABD1400
690,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08121995FF-SA-2FA180BB1500ABD1500
720,400
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122004FF-SA-2FA180BB150ABD150
360,300
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122013FF-SA-2FA180BB1600ABD1600
753,600
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122022FF-SA-2FA180BB1700ABD1700
786,800
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122038FF-SA-2FA180BB1800ABD1800
821,800
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122047FF-SA-2FA180BB1900ABD1900
856,400
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122056FF-SA-2FA180BB2000ABD2000
891,400
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122065FF-SA-2FA180BB200ABD200
369,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122074FF-SA-2FA180BB250ABD250
380,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122083FF-SA-2FA180BB300ABD300
391,100
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122092FF-SA-2FA180BB350ABD350
402,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122108FF-SA-2FA180BB400ABD400
415,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122117FF-SA-2FA180BB450ABD450
428,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122126FF-SA-2FA180BB500ABD500
443,100
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122135FF-SA-2FA180BB50ABD50
343,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122144FF-SA-2FA180BB600ABD600
468,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122153FF-SA-2FA180BB700ABD700
494,400
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122162FF-SA-2FA180BB800ABD800
521,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122178FF-SA-2FA180BB900ABD900
547,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122187FF-SA-2FA180CB1000ABD1000
552,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122196FF-SA-2FA180CB100ABD100
338,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122205FF-SA-2FA180CB1100ABD1100
578,900
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122214FF-SA-2FA180CB1200ABD1200
606,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122223FF-SA-2FA180CB1300ABD1300
633,300
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122232FF-SA-2FA180CB1400ABD1400
661,800
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122248FF-SA-2FA180CB1500ABD1500
690,200
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122257FF-SA-2FA180CB150ABD150
346,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122266FF-SA-2FA180CB1600ABD1600
719,900
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122275FF-SA-2FA180CB1700ABD1700
749,600
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122284FF-SA-2FA180CB1800ABD1800
780,900
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122293FF-SA-2FA180CB1900ABD1900
812,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122302FF-SA-2FA180CB2000ABD2000
844,900
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122318FF-SA-2FA180CB200ABD200
356,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122327FF-SA-2FA180CB250ABD250
365,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122336FF-SA-2FA180CB300ABD300
376,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122345FF-SA-2FA180CB350ABD350
387,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122354FF-SA-2FA180CB400ABD400
399,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122363FF-SA-2FA180CB450ABD450
412,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122372FF-SA-2FA180CB500ABD500
426,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122388FF-SA-2FA180CB50ABD50
331,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122397FF-SA-2FA180CB600ABD600
450,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122406FF-SA-2FA180CB700ABD700
475,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122415FF-SA-2FA180CB800ABD800
501,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122424FF-SA-2FA180CB900ABD900
526,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする