曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08122433FF-SA-2FA40BB1000ABD1000
85,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122442FF-SA-2FA40BB100ABD100
48,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122458FF-SA-2FA40BB1100ABD1100
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122467FF-SA-2FA40BB1200ABD1200
96,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122476FF-SA-2FA40BB1300ABD1300
101,700
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122485FF-SA-2FA40BB1400ABD1400
107,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122494FF-SA-2FA40BB1500ABD1500
114,600
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08122503FF-SA-2FA40BB150ABD150
50,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122512FF-SA-2FA40BB200ABD200
51,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122528FF-SA-2FA40BB250ABD250
52,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122537FF-SA-2FA40BB300ABD300
54,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122546FF-SA-2FA40BB350ABD350
56,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122555FF-SA-2FA40BB400ABD400
58,700
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122564FF-SA-2FA40BB450ABD450
60,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122573FF-SA-2FA40BB500ABD500
63,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122582FF-SA-2FA40BB50ABD50
47,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122598FF-SA-2FA40BB600ABD600
67,100
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122607FF-SA-2FA40BB700ABD700
71,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122616FF-SA-2FA40BB800ABD800
76,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08122625FF-SA-2FA40BB900ABD900
80,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする