曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80C~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08128198FF-SA-2FB80CB1000ABD1000
131,400
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128225FF-SA-2FB80CB100ABD100
79,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128243FF-SA-2FB80CB1100ABD1100
138,600
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128268FF-SA-2FB80CB1200ABD1200
145,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128286FF-SA-2FB80CB1300ABD1300
153,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128295FF-SA-2FB80CB1400ABD1400
161,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128313FF-SA-2FB80CB1500ABD1500
170,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128338FF-SA-2FB80CB150ABD150
81,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128356FF-SA-2FB80CB1600ABD1600
179,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128383FF-SA-2FB80CB200ABD200
83,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128408FF-SA-2FB80CB250ABD250
85,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128426FF-SA-2FB80CB300ABD300
88,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128435FF-SA-2FB80CB350ABD350
90,800
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128453FF-SA-2FB80CB400ABD400
93,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128478FF-SA-2FB80CB450ABD450
96,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128496FF-SA-2FB80CB500ABD500
99,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128505FF-SA-2FB80CB50ABD50
77,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128514FF-SA-2FB80CB600ABD600
105,100
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128523FF-SA-2FB80CB700ABD700
111,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128532FF-SA-2FB80CB800ABD800
118,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128548FF-SA-2FB80CB900ABD900
124,300
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする