曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC100~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC100~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ウレタンゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08128557FF-SA-2FC100BB1000ABD100100014
193,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128566FF-SA-2FC100BB100ABD10010014
116,100
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128575FF-SA-2FC100BB1100ABD100110014
205,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128584FF-SA-2FC100BB1200ABD100120014
216,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128593FF-SA-2FC100BB1300ABD100130014
229,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128602FF-SA-2FC100BB1400ABD100140014
242,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128618FF-SA-2FC100BB1500ABD100150014
256,200
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128627FF-SA-2FC100BB150ABD10015014
118,900
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128636FF-SA-2FC100BB1600ABD100160014
270,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128645FF-SA-2FC100BB1700ABD100170014
285,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128654FF-SA-2FC100BB1800ABD100180014
301,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128663FF-SA-2FC100BB1900ABD100190014
319,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128672FF-SA-2FC100BB2000ABD100200014
336,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128688FF-SA-2FC100BB200ABD10020014
122,200
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128697FF-SA-2FC100BB250ABD10025014
125,600
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128715FF-SA-2FC100BB300ABD10030014
129,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128733FF-SA-2FC100BB350ABD10035014
133,200
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128758FF-SA-2FC100BB400ABD10040014
137,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128776FF-SA-2FC100BB450ABD10045014
141,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128794FF-SA-2FC100BB500ABD10050014
146,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128812FF-SA-2FC100BB50ABD1005014
113,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128837FF-SA-2FC100BB600ABD10060014
154,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128855FF-SA-2FC100BB700ABD10070014
163,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128873FF-SA-2FC100BB800ABD10080014
173,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128898FF-SA-2FC100BB900ABD10090014
183,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128916FF-SA-2FC100CB1000ABD100100014
182,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128934FF-SA-2FC100CB100ABD10010014
111,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128952FF-SA-2FC100CB1100ABD100110014
193,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128977FF-SA-2FC100CB1200ABD100120014
203,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08128995FF-SA-2FC100CB1300ABD100130014
215,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129013FF-SA-2FC100CB1400ABD100140014
226,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129022FF-SA-2FC100CB1500ABD100150014
239,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129047FF-SA-2FC100CB150ABD10015014
114,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129065FF-SA-2FC100CB1600ABD100160014
251,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129083FF-SA-2FC100CB1700ABD100170014
265,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129092FF-SA-2FC100CB1800ABD100180014
279,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129117FF-SA-2FC100CB1900ABD100190014
295,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129135FF-SA-2FC100CB2000ABD100200014
311,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129153FF-SA-2FC100CB200ABD10020014
117,400
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129178FF-SA-2FC100CB250ABD10025014
120,300
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129196FF-SA-2FC100CB300ABD10030014
123,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129214FF-SA-2FC100CB350ABD10035014
127,300
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129257FF-SA-2FC100CB400ABD10040014
131,500
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129275FF-SA-2FC100CB450ABD10045014
135,300
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129293FF-SA-2FC100CB500ABD10050014
139,300
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129318FF-SA-2FC100CB50ABD1005014
109,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129327FF-SA-2FC100CB600ABD10060014
147,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129345FF-SA-2FC100CB700ABD10070014
155,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129354FF-SA-2FC100CB800ABD10080014
164,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129363FF-SA-2FC100CB900ABD10090014
173,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする