曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC125~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC125~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ウレタンゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129372FF-SA-2FC125BB1000ABD125100014
254,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129388FF-SA-2FC125BB100ABD12510014
153,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129397FF-SA-2FC125BB1100ABD125110014
268,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129406FF-SA-2FC125BB1200ABD125120014
282,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129415FF-SA-2FC125BB1300ABD125130014
297,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129424FF-SA-2FC125BB1400ABD125140014
312,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129433FF-SA-2FC125BB1500ABD125150014
329,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129442FF-SA-2FC125BB150ABD12515014
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129458FF-SA-2FC125BB1600ABD125160014
346,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129467FF-SA-2FC125BB1700ABD125170014
364,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129476FF-SA-2FC125BB1800ABD125180014
382,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129485FF-SA-2FC125BB1900ABD125190014
402,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129494FF-SA-2FC125BB2000ABD125200014
422,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129503FF-SA-2FC125BB200ABD12520014
162,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129512FF-SA-2FC125BB250ABD12525014
167,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129528FF-SA-2FC125BB300ABD12530014
172,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129537FF-SA-2FC125BB350ABD12535014
177,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129546FF-SA-2FC125BB400ABD12540014
182,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129555FF-SA-2FC125BB450ABD12545014
188,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129564FF-SA-2FC125BB500ABD12550014
193,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129573FF-SA-2FC125BB50ABD1255014
149,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129582FF-SA-2FC125BB600ABD12560014
204,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129598FF-SA-2FC125BB700ABD12570014
216,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129607FF-SA-2FC125BB800ABD12580014
228,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129616FF-SA-2FC125BB900ABD12590014
241,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129625FF-SA-2FC125CB1000ABD125100014
241,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129634FF-SA-2FC125CB100ABD12510014
147,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129643FF-SA-2FC125CB1100ABD125110014
254,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129652FF-SA-2FC125CB1200ABD125120014
268,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129668FF-SA-2FC125CB1300ABD125130014
282,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129677FF-SA-2FC125CB1400ABD125140014
296,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129686FF-SA-2FC125CB1500ABD125150014
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129695FF-SA-2FC125CB150ABD12515014
151,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129704FF-SA-2FC125CB1600ABD125160014
326,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129713FF-SA-2FC125CB1700ABD125170014
343,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129722FF-SA-2FC125CB1800ABD125180014
360,100
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129738FF-SA-2FC125CB1900ABD125190014
378,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129747FF-SA-2FC125CB2000ABD125200014
396,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129756FF-SA-2FC125CB200ABD12520014
155,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129765FF-SA-2FC125CB250ABD12525014
160,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129774FF-SA-2FC125CB300ABD12530014
164,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129783FF-SA-2FC125CB350ABD12535014
169,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129792FF-SA-2FC125CB400ABD12540014
175,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129808FF-SA-2FC125CB450ABD12545014
180,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129817FF-SA-2FC125CB500ABD12550014
185,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129826FF-SA-2FC125CB50ABD1255014
144,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129835FF-SA-2FC125CB600ABD12560014
195,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129844FF-SA-2FC125CB700ABD12570014
207,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129853FF-SA-2FC125CB800ABD12580014
218,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08129862FF-SA-2FC125CB900ABD12590014
229,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする