曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD125~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133816FF-SA-2FD125BB1000ABD1000
254,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133825FF-SA-2FD125BB100ABD100
153,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133834FF-SA-2FD125BB1100ABD1100
268,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133843FF-SA-2FD125BB1200ABD1200
282,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133852FF-SA-2FD125BB1300ABD1300
297,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133868FF-SA-2FD125BB1400ABD1400
312,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133877FF-SA-2FD125BB1500ABD1500
329,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133886FF-SA-2FD125BB150ABD150
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133895FF-SA-2FD125BB1600ABD1600
346,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133904FF-SA-2FD125BB1700ABD1700
364,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133913FF-SA-2FD125BB1800ABD1800
382,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133922FF-SA-2FD125BB1900ABD1900
402,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133938FF-SA-2FD125BB2000ABD2000
422,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133947FF-SA-2FD125BB200ABD200
162,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133956FF-SA-2FD125BB250ABD250
167,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133965FF-SA-2FD125BB300ABD300
172,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133974FF-SA-2FD125BB350ABD350
177,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133983FF-SA-2FD125BB400ABD400
182,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08133992FF-SA-2FD125BB450ABD450
188,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134008FF-SA-2FD125BB500ABD500
193,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134017FF-SA-2FD125BB50ABD50
149,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134026FF-SA-2FD125BB600ABD600
204,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134035FF-SA-2FD125BB700ABD700
216,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134044FF-SA-2FD125BB800ABD800
228,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134053FF-SA-2FD125BB900ABD900
241,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134062FF-SA-2FD125CB1000ABD1000
241,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134078FF-SA-2FD125CB100ABD100
147,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134087FF-SA-2FD125CB1100ABD1100
254,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134096FF-SA-2FD125CB1200ABD1200
268,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134105FF-SA-2FD125CB1300ABD1300
282,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134114FF-SA-2FD125CB1400ABD1400
296,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134123FF-SA-2FD125CB1500ABD1500
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134132FF-SA-2FD125CB150ABD150
151,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134148FF-SA-2FD125CB1600ABD1600
326,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134157FF-SA-2FD125CB1700ABD1700
343,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134166FF-SA-2FD125CB1800ABD1800
360,100
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134175FF-SA-2FD125CB1900ABD1900
378,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134184FF-SA-2FD125CB2000ABD2000
396,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134193FF-SA-2FD125CB200ABD200
155,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134202FF-SA-2FD125CB250ABD250
160,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134218FF-SA-2FD125CB300ABD300
164,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134227FF-SA-2FD125CB350ABD350
169,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134236FF-SA-2FD125CB400ABD400
175,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134245FF-SA-2FD125CB450ABD450
180,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134254FF-SA-2FD125CB500ABD500
185,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134263FF-SA-2FD125CB50ABD50
144,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134272FF-SA-2FD125CB600ABD600
195,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134288FF-SA-2FD125CB700ABD700
207,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134297FF-SA-2FD125CB800ABD800
218,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08134306FF-SA-2FD125CB900ABD900
229,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする