Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD160~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD160~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135313FF-SA-2FD160BB1000ABD1501000
426,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135322FF-SA-2FD160BB100ABD160100
253,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135338FF-SA-2FD160BB1100ABD1601100
450,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135347FF-SA-2FD160BB1200ABD1601200
474,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135356FF-SA-2FD160BB1300ABD1601300
499,200
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135365FF-SA-2FD160BB1400ABD1601400
525,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135374FF-SA-2FD160BB1500ABD1601500
551,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135383FF-SA-2FD160BB150ABD160150
260,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135392FF-SA-2FD160BB1600ABD1601600
579,800
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135408FF-SA-2FD160BB1700ABD1601700
607,700
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135417FF-SA-2FD160BB1800ABD1601800
637,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135426FF-SA-2FD160BB1900ABD1601900
667,900
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135435FF-SA-2FD160BB2000ABD1602000
699,900
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135444FF-SA-2FD160BB200ABD160200
268,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135453FF-SA-2FD160BB250ABD160250
275,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135462FF-SA-2FD160BB300ABD160300
284,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135478FF-SA-2FD160BB350ABD160350
292,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135487FF-SA-2FD160BB400ABD160400
301,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135496FF-SA-2FD160BB450ABD160450
310,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135505FF-SA-2FD160BB500ABD160500
319,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135514FF-SA-2FD160BB50ABD16050
246,500
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135523FF-SA-2FD160BB600ABD160600
339,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135532FF-SA-2FD160BB700ABD160700
360,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135548FF-SA-2FD160BB800ABD160800
382,100
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135557FF-SA-2FD160BB900ABD160900
403,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135566FF-SA-2FD160CB1000ABD1601000
406,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135575FF-SA-2FD160CB100ABD160100
243,500
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135584FF-SA-2FD160CB1100ABD1601100
428,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135593FF-SA-2FD160CB1200ABD1601200
450,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135602FF-SA-2FD160CB1300ABD1601300
473,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135618FF-SA-2FD160CB1400ABD1601400
498,500
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135627FF-SA-2FD160CB1500ABD1601500
522,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135636FF-SA-2FD160CB150ABD160150
249,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135645FF-SA-2FD160CB1600ABD1601600
548,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135654FF-SA-2FD160CB1700ABD1601700
574,900
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135663FF-SA-2FD160CB1800ABD1601800
602,900
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135672FF-SA-2FD160CB1900ABD1601900
630,700
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135688FF-SA-2FD160CB2000ABD1602000
660,700
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135697FF-SA-2FD160CB200ABD160200
257,200
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135706FF-SA-2FD160CB250ABD160250
264,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135715FF-SA-2FD160CB300ABD160300
272,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135724FF-SA-2FD160CB350ABD160350
279,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135733FF-SA-2FD160CB400ABD160400
288,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135742FF-SA-2FD160CB450ABD160450
296,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135758FF-SA-2FD160CB500ABD160500
305,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135767FF-SA-2FD160CB50ABD16050
236,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135776FF-SA-2FD160CB600ABD160600
324,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135785FF-SA-2FD160CB700ABD160700
344,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135794FF-SA-2FD160CB800ABD160800
364,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135803FF-SA-2FD160CB900ABD160900
385,100
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする