曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD180~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD180~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)180最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135812FF-SA-2FD180BB1000ABD180100014
587,300
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135828FF-SA-2FD180BB100ABD18010014
363,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135837FF-SA-2FD180BB1100ABD180110014
614,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135846FF-SA-2FD180BB1200ABD180120014
643,500
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135855FF-SA-2FD180BB1300ABD180130014
672,200
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135864FF-SA-2FD180BB1400ABD180140014
702,200
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135873FF-SA-2FD180BB1500ABD180150014
732,300
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135882FF-SA-2FD180BB150ABD18015014
372,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135898FF-SA-2FD180BB1600ABD180160014
765,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135907FF-SA-2FD180BB1700ABD180170014
798,700
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135916FF-SA-2FD180BB1800ABD180180014
833,700
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135925FF-SA-2FD180BB1900ABD180190014
868,300
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135934FF-SA-2FD180BB2000ABD180200014
903,300
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135943FF-SA-2FD180BB200ABD18020014
381,800
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135952FF-SA-2FD180BB250ABD18025014
391,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135968FF-SA-2FD180BB300ABD18030014
403,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135977FF-SA-2FD180BB350ABD18035014
414,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135986FF-SA-2FD180BB400ABD18040014
427,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08135995FF-SA-2FD180BB450ABD18045014
440,800
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136004FF-SA-2FD180BB500ABD18050014
455,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136013FF-SA-2FD180BB50ABD1805014
355,300
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136022FF-SA-2FD180BB600ABD18060014
480,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136038FF-SA-2FD180BB700ABD18070014
506,300
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136047FF-SA-2FD180BB800ABD18080014
533,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136056FF-SA-2FD180BB900ABD18090014
559,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136065FF-SA-2FD180CB1000ABD180100014
564,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136074FF-SA-2FD180CB100ABD18010014
350,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136083FF-SA-2FD180CB1100ABD180110014
590,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136092FF-SA-2FD180CB1200ABD180120014
618,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136108FF-SA-2FD180CB1300ABD180130014
645,200
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136117FF-SA-2FD180CB1400ABD180140014
673,700
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136126FF-SA-2FD180CB1500ABD180150014
702,100
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136135FF-SA-2FD180CB150ABD18015014
358,800
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136144FF-SA-2FD180CB1600ABD180160014
731,800
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136153FF-SA-2FD180CB1700ABD180170014
761,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136162FF-SA-2FD180CB1800ABD180180014
792,800
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136178FF-SA-2FD180CB1900ABD180190014
823,900
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136187FF-SA-2FD180CB2000ABD180200014
856,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136196FF-SA-2FD180CB200ABD18020014
367,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136205FF-SA-2FD180CB250ABD18025014
377,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136214FF-SA-2FD180CB300ABD18030014
387,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136223FF-SA-2FD180CB350ABD18035014
399,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136232FF-SA-2FD180CB400ABD18040014
411,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136248FF-SA-2FD180CB450ABD18045014
424,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136257FF-SA-2FD180CB500ABD18050014
438,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136266FF-SA-2FD180CB50ABD1805014
342,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136275FF-SA-2FD180CB600ABD18060014
462,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136284FF-SA-2FD180CB700ABD18070014
487,700
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136293FF-SA-2FD180CB800ABD18080014
512,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08136302FF-SA-2FD180CB900ABD18090014
538,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする