Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA160~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA160~ - 堀内機械
内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08139757FF-SA-2LA160BB1000ABD1000
427,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139766FF-SA-2LA160BB100ABD100
254,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139775FF-SA-2LA160BB1100ABD1100
451,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139784FF-SA-2LA160BB1200ABD1200
475,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139793FF-SA-2LA160BB1300ABD1300
500,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139802FF-SA-2LA160BB1400ABD1400
526,300
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139818FF-SA-2LA160BB1500ABD1500
552,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139827FF-SA-2LA160BB150ABD150
261,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139836FF-SA-2LA160BB1600ABD1600
580,600
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139845FF-SA-2LA160BB1700ABD1700
608,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139854FF-SA-2LA160BB1800ABD1800
638,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139863FF-SA-2LA160BB1900ABD1900
668,700
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139872FF-SA-2LA160BB2000ABD2000
700,700
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139888FF-SA-2LA160BB200ABD200
268,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139897FF-SA-2LA160BB250ABD250
276,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139906FF-SA-2LA160BB300ABD300
284,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139915FF-SA-2LA160BB350ABD350
293,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139924FF-SA-2LA160BB400ABD400
302,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139933FF-SA-2LA160BB450ABD450
311,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139942FF-SA-2LA160BB500ABD500
319,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139958FF-SA-2LA160BB50ABD50
247,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139967FF-SA-2LA160BB600ABD600
340,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139976FF-SA-2LA160BB700ABD700
361,200
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139985FF-SA-2LA160BB800ABD800
382,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08139994FF-SA-2LA160BB900ABD900
404,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140003FF-SA-2LA160CB1000ABD1000
407,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140012FF-SA-2LA160CB100ABD100
244,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140028FF-SA-2LA160CB1100ABD1100
428,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140037FF-SA-2LA160CB1200ABD1200
451,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140046FF-SA-2LA160CB1300ABD1300
474,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140055FF-SA-2LA160CB1400ABD1400
499,300
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140064FF-SA-2LA160CB1500ABD1500
523,700
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140073FF-SA-2LA160CB150ABD150
250,700
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140082FF-SA-2LA160CB1600ABD1600
549,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140098FF-SA-2LA160CB1700ABD1700
575,700
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140107FF-SA-2LA160CB1800ABD1800
603,700
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140116FF-SA-2LA160CB1900ABD1900
631,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140125FF-SA-2LA160CB2000ABD2000
661,500
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140134FF-SA-2LA160CB200ABD200
258,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140143FF-SA-2LA160CB250ABD250
265,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140152FF-SA-2LA160CB300ABD300
273,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140168FF-SA-2LA160CB350ABD350
280,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140177FF-SA-2LA160CB400ABD400
289,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140186FF-SA-2LA160CB450ABD450
297,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140195FF-SA-2LA160CB500ABD500
306,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140204FF-SA-2LA160CB50ABD50
237,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140213FF-SA-2LA160CB600ABD600
325,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140222FF-SA-2LA160CB700ABD700
344,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140238FF-SA-2LA160CB800ABD800
365,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08140247FF-SA-2LA160CB900ABD900
385,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする