曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA180~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA180~ - 堀内機械
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08156076FF-SA-2TA180BB1000ACCABD1000
608,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156085FF-SA-2TA180BB1000ACCABD-Y1000
759,700
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156094FF-SA-2TA180BB100ACCABD100
384,700
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156103FF-SA-2TA180BB100ACCABD-Y100
535,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156112FF-SA-2TA180BB1100ACCABD1100
636,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156128FF-SA-2TA180BB1100ACCABD-Y1100
787,200
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156137FF-SA-2TA180BB1200ACCABD1200
664,800
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156146FF-SA-2TA180BB1200ACCABD-Y1200
815,900
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156155FF-SA-2TA180BB1300ACCABD1300
693,500
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156164FF-SA-2TA180BB1300ACCABD-Y1300
844,600
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156173FF-SA-2TA180BB1400ACCABD1400
723,500
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156182FF-SA-2TA180BB1400ACCABD-Y1400
874,600
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156198FF-SA-2TA180BB1500ACCABD1500
753,600
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156207FF-SA-2TA180BB1500ACCABD-Y1500
904,700
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156216FF-SA-2TA180BB150ACCABD150
393,500
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156225FF-SA-2TA180BB150ACCABD-Y150
544,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156234FF-SA-2TA180BB1600ACCABD1600
786,800
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156243FF-SA-2TA180BB1600ACCABD-Y1600
937,900
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156252FF-SA-2TA180BB1700ACCABD1700
820,000
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156268FF-SA-2TA180BB1700ACCABD-Y1700
971,100
689,800
758,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156277FF-SA-2TA180BB1800ACCABD1800
855,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156286FF-SA-2TA180BB1800ACCABD-Y1800
1,006,100
719,800
791,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156295FF-SA-2TA180BB1900ACCABD1900
889,600
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156304FF-SA-2TA180BB1900ACCABD-Y1900
1,040,700
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156313FF-SA-2TA180BB2000ACCABD2000
924,600
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156322FF-SA-2TA180BB2000ACCABD-Y2000
1,075,700
749,800
824,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156338FF-SA-2TA180BB200ACCABD200
403,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156347FF-SA-2TA180BB200ACCABD-Y200
554,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156356FF-SA-2TA180BB250ACCABD250
413,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156365FF-SA-2TA180BB250ACCABD-Y250
564,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156374FF-SA-2TA180BB300ACCABD300
424,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156383FF-SA-2TA180BB300ACCABD-Y300
575,400
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156392FF-SA-2TA180BB350ACCABD350
435,900
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156408FF-SA-2TA180BB350ACCABD-Y350
587,000
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156417FF-SA-2TA180BB400ACCABD400
448,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156426FF-SA-2TA180BB400ACCABD-Y400
599,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156435FF-SA-2TA180BB450ACCABD450
462,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156444FF-SA-2TA180BB450ACCABD-Y450
613,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156453FF-SA-2TA180BB500ACCABD500
476,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156462FF-SA-2TA180BB500ACCABD-Y500
627,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156478FF-SA-2TA180BB50ACCABD50
376,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156487FF-SA-2TA180BB50ACCABD-Y50
527,700
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156496FF-SA-2TA180BB600ACCABD600
502,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156505FF-SA-2TA180BB600ACCABD-Y600
653,200
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156514FF-SA-2TA180BB700ACCABD700
527,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156523FF-SA-2TA180BB700ACCABD-Y700
678,700
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156532FF-SA-2TA180BB800ACCABD800
554,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156548FF-SA-2TA180BB800ACCABD-Y800
705,400
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156557FF-SA-2TA180BB900ACCABD900
580,800
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08156566FF-SA-2TA180BB900ACCABD-Y900
731,900
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする