曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08157074FF-SA-2TA40BB1000ACCABD1000
87,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157083FF-SA-2TA40BB1000ACCABD-YP1000
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157092FF-SA-2TA40BB100ACCABD100
50,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157108FF-SA-2TA40BB100ACCABD-YP100
63,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157117FF-SA-2TA40BB1100ACCABD1100
92,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157126FF-SA-2TA40BB1100ACCABD-YP1100
105,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157135FF-SA-2TA40BB1200ACCABD1200
98,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157144FF-SA-2TA40BB1200ACCABD-YP1200
111,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157153FF-SA-2TA40BB1300ACCABD1300
103,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157162FF-SA-2TA40BB1300ACCABD-YP1300
116,600
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157178FF-SA-2TA40BB1400ACCABD1400
109,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157187FF-SA-2TA40BB1400ACCABD-YP1400
122,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157196FF-SA-2TA40BB1500ACCABD1500
116,600
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157205FF-SA-2TA40BB1500ACCABD-YP1500
129,500
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157214FF-SA-2TA40BB150ACCABD150
52,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157223FF-SA-2TA40BB150ACCABD-YP150
64,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157232FF-SA-2TA40BB200ACCABD200
53,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157248FF-SA-2TA40BB200ACCABD-YP200
66,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157257FF-SA-2TA40BB250ACCABD250
54,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157266FF-SA-2TA40BB250ACCABD-YP250
67,800
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157275FF-SA-2TA40BB300ACCABD300
56,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157284FF-SA-2TA40BB300ACCABD-YP300
69,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157293FF-SA-2TA40BB350ACCABD350
58,600
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157302FF-SA-2TA40BB350ACCABD-YP350
71,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157318FF-SA-2TA40BB400ACCABD400
60,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157327FF-SA-2TA40BB400ACCABD-YP400
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157336FF-SA-2TA40BB450ACCABD450
62,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157345FF-SA-2TA40BB450ACCABD-YP450
75,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157354FF-SA-2TA40BB500ACCABD500
65,400
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157363FF-SA-2TA40BB500ACCABD-YP500
78,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157372FF-SA-2TA40BB50ACCABD50
49,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157388FF-SA-2TA40BB50ACCABD-YP50
62,500
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157397FF-SA-2TA40BB600ACCABD600
69,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157406FF-SA-2TA40BB600ACCABD-YP600
82,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157415FF-SA-2TA40BB700ACCABD700
73,500
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08157424FF-SA-2TA40BB700ACCABD-YP700
86,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157433FF-SA-2TA40BB800ACCABD800
78,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157442FF-SA-2TA40BB800ACCABD-YP800
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157458FF-SA-2TA40BB900ACCABD900
82,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08157467FF-SA-2TA40BB900ACCABD-YP900
95,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする