曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08170338FSR-SA-1CA125BB1000ABD-1A1000
413,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170347FSR-SA-1CA125BB1000ABD-1A-T1000
454,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170356FSR-SA-1CA125BB1000ABD-1A-YP1000
465,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170365FSR-SA-1CA125BB100ABD-1A100
245,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170374FSR-SA-1CA125BB100ABD-1A-T100
286,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170383FSR-SA-1CA125BB100ABD-1A-YP100
297,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170392FSR-SA-1CA125BB1100ABD-1A1100
436,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170408FSR-SA-1CA125BB1100ABD-1A-T1100
478,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170417FSR-SA-1CA125BB1100ABD-1A-YP1100
488,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170426FSR-SA-1CA125BB1200ABD-1A1200
459,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170435FSR-SA-1CA125BB1200ABD-1A-T1200
501,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170444FSR-SA-1CA125BB1200ABD-1A-YP1200
511,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170453FSR-SA-1CA125BB1300ABD-1A1300
485,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170462FSR-SA-1CA125BB1300ABD-1A-T1300
526,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170478FSR-SA-1CA125BB1300ABD-1A-YP1300
537,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170487FSR-SA-1CA125BB1400ABD-1A1400
510,300
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170496FSR-SA-1CA125BB1400ABD-1A-T1400
551,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170505FSR-SA-1CA125BB1400ABD-1A-YP1400
562,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170514FSR-SA-1CA125BB1500ABD-1A1500
538,100
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170523FSR-SA-1CA125BB1500ABD-1A-T1500
579,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170532FSR-SA-1CA125BB1500ABD-1A-YP1500
590,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170548FSR-SA-1CA125BB150ABD-1A150
252,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170557FSR-SA-1CA125BB150ABD-1A-T150
293,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170566FSR-SA-1CA125BB150ABD-1A-YP150
304,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170575FSR-SA-1CA125BB1600ABD-1A1600
566,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170584FSR-SA-1CA125BB1600ABD-1A-T1600
607,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170593FSR-SA-1CA125BB1600ABD-1A-YP1600
618,300
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170602FSR-SA-1CA125BB1700ABD-1A1700
596,200
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170618FSR-SA-1CA125BB1700ABD-1A-T1700
637,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170627FSR-SA-1CA125BB1700ABD-1A-YP1700
648,500
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170636FSR-SA-1CA125BB1800ABD-1A1800
626,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170645FSR-SA-1CA125BB1800ABD-1A-T1800
668,200
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170654FSR-SA-1CA125BB1800ABD-1A-YP1800
679,100
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170663FSR-SA-1CA125BB1900ABD-1A1900
659,900
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170672FSR-SA-1CA125BB1900ABD-1A-T1900
701,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170688FSR-SA-1CA125BB1900ABD-1A-YP1900
712,200
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170697FSR-SA-1CA125BB2000ABD-1A2000
693,100
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170706FSR-SA-1CA125BB2000ABD-1A-T2000
734,500
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170715FSR-SA-1CA125BB2000ABD-1A-YP2000
745,400
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170724FSR-SA-1CA125BB200ABD-1A200
260,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170733FSR-SA-1CA125BB200ABD-1A-T200
301,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170742FSR-SA-1CA125BB200ABD-1A-YP200
312,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170758FSR-SA-1CA125BB250ABD-1A250
267,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170767FSR-SA-1CA125BB250ABD-1A-T250
309,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170776FSR-SA-1CA125BB250ABD-1A-YP250
320,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170785FSR-SA-1CA125BB300ABD-1A300
276,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170794FSR-SA-1CA125BB300ABD-1A-T300
317,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170803FSR-SA-1CA125BB300ABD-1A-YP300
328,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170812FSR-SA-1CA125BB350ABD-1A350
284,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170828FSR-SA-1CA125BB350ABD-1A-T350
326,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする