Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~ - 堀内機械
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08171835FSR-SA-1CA140BB1000ABD-1A1000
588,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171844FSR-SA-1CA140BB1000ABD-1A-T1000
657,400
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171853FSR-SA-1CA140BB1000ABD-1A-Y1000
669,800
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171862FSR-SA-1CA140BB100ABD-1A100
325,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171878FSR-SA-1CA140BB100ABD-1A-T100
394,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171887FSR-SA-1CA140BB100ABD-1A-Y100
406,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171896FSR-SA-1CA140BB1100ABD-1A1100
621,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171905FSR-SA-1CA140BB1100ABD-1A-T1100
689,700
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171914FSR-SA-1CA140BB1100ABD-1A-Y1100
702,100
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171923FSR-SA-1CA140BB1200ABD-1A1200
655,600
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171932FSR-SA-1CA140BB1200ABD-1A-T1200
724,300
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171948FSR-SA-1CA140BB1200ABD-1A-Y1200
736,700
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171957FSR-SA-1CA140BB1300ABD-1A1300
690,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171966FSR-SA-1CA140BB1300ABD-1A-T1300
759,000
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171975FSR-SA-1CA140BB1300ABD-1A-Y1300
771,400
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171984FSR-SA-1CA140BB1400ABD-1A1400
726,800
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08171993FSR-SA-1CA140BB1400ABD-1A-T1400
795,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172002FSR-SA-1CA140BB1400ABD-1A-Y1400
807,900
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172018FSR-SA-1CA140BB1500ABD-1A1500
763,900
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172027FSR-SA-1CA140BB1500ABD-1A-T1500
832,600
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172036FSR-SA-1CA140BB1500ABD-1A-Y1500
845,000
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172045FSR-SA-1CA140BB150ABD-1A150
334,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172054FSR-SA-1CA140BB150ABD-1A-T150
403,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172063FSR-SA-1CA140BB150ABD-1A-Y150
415,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172072FSR-SA-1CA140BB1600ABD-1A1600
803,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172088FSR-SA-1CA140BB1600ABD-1A-T1600
872,200
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172097FSR-SA-1CA140BB1600ABD-1A-Y1600
884,600
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172106FSR-SA-1CA140BB1700ABD-1A1700
819,600
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172115FSR-SA-1CA140BB1700ABD-1A-T1700
888,300
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172124FSR-SA-1CA140BB1700ABD-1A-Y1700
900,700
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172133FSR-SA-1CA140BB1800ABD-1A1800
860,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172142FSR-SA-1CA140BB1800ABD-1A-T1800
929,500
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172158FSR-SA-1CA140BB1800ABD-1A-Y1800
941,900
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172167FSR-SA-1CA140BB1900ABD-1A1900
902,000
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172176FSR-SA-1CA140BB1900ABD-1A-T1900
970,700
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172185FSR-SA-1CA140BB1900ABD-1A-Y1900
983,100
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172194FSR-SA-1CA140BB2000ABD-1A2000
935,500
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172203FSR-SA-1CA140BB2000ABD-1A-T2000
1,004,200
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172212FSR-SA-1CA140BB2000ABD-1A-Y2000
1,016,600
719,800
791,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172228FSR-SA-1CA140BB200ABD-1A200
344,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172237FSR-SA-1CA140BB200ABD-1A-T200
412,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172246FSR-SA-1CA140BB200ABD-1A-Y200
425,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172255FSR-SA-1CA140BB250ABD-1A250
353,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172264FSR-SA-1CA140BB250ABD-1A-T250
422,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172273FSR-SA-1CA140BB250ABD-1A-Y250
435,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172282FSR-SA-1CA140BB300ABD-1A300
364,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172298FSR-SA-1CA140BB300ABD-1A-T300
433,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172307FSR-SA-1CA140BB300ABD-1A-Y300
446,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172316FSR-SA-1CA140BB350ABD-1A350
375,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08172325FSR-SA-1CA140BB350ABD-1A-T350
444,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする