曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32B~ - 堀内機械
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08173332FSR-SA-1CA32BB1000ABD-1A1000
123,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173348FSR-SA-1CA32BB1000ABD-1A-T1000
133,200
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173357FSR-SA-1CA32BB1000ABD-1A-YP1000
134,700
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173366FSR-SA-1CA32BB100ABD-1A100
69,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08173375FSR-SA-1CA32BB100ABD-1A-T100
79,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173384FSR-SA-1CA32BB100ABD-1A-YP100
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173393FSR-SA-1CA32BB1100ABD-1A1100
130,800
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173402FSR-SA-1CA32BB1100ABD-1A-T1100
140,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173418FSR-SA-1CA32BB1100ABD-1A-YP1100
142,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173427FSR-SA-1CA32BB1200ABD-1A1200
138,500
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173436FSR-SA-1CA32BB1200ABD-1A-T1200
148,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173445FSR-SA-1CA32BB1200ABD-1A-YP1200
149,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173454FSR-SA-1CA32BB150ABD-1A150
71,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08173463FSR-SA-1CA32BB150ABD-1A-T150
81,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173472FSR-SA-1CA32BB150ABD-1A-YP150
83,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173488FSR-SA-1CA32BB200ABD-1A200
74,400
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08173497FSR-SA-1CA32BB200ABD-1A-T200
84,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173506FSR-SA-1CA32BB200ABD-1A-YP200
85,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173515FSR-SA-1CA32BB250ABD-1A250
77,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08173524FSR-SA-1CA32BB250ABD-1A-T250
86,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173533FSR-SA-1CA32BB250ABD-1A-YP250
88,300
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173542FSR-SA-1CA32BB300ABD-1A300
80,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173558FSR-SA-1CA32BB300ABD-1A-T300
89,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173567FSR-SA-1CA32BB300ABD-1A-YP300
91,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173576FSR-SA-1CA32BB350ABD-1A350
82,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173585FSR-SA-1CA32BB350ABD-1A-T350
92,400
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173594FSR-SA-1CA32BB350ABD-1A-YP350
93,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173603FSR-SA-1CA32BB400ABD-1A400
85,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173612FSR-SA-1CA32BB400ABD-1A-T400
95,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173628FSR-SA-1CA32BB400ABD-1A-YP400
97,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173637FSR-SA-1CA32BB450ABD-1A450
88,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173646FSR-SA-1CA32BB450ABD-1A-T450
98,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173655FSR-SA-1CA32BB450ABD-1A-YP450
100,100
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173664FSR-SA-1CA32BB500ABD-1A500
91,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173673FSR-SA-1CA32BB500ABD-1A-T500
101,400
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173682FSR-SA-1CA32BB500ABD-1A-YP500
102,900
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173698FSR-SA-1CA32BB50ABD-1A50
67,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08173707FSR-SA-1CA32BB50ABD-1A-T50
76,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08173716FSR-SA-1CA32BB50ABD-1A-YP50
78,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173725FSR-SA-1CA32BB600ABD-1A600
97,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173734FSR-SA-1CA32BB600ABD-1A-T600
107,600
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173743FSR-SA-1CA32BB600ABD-1A-YP600
109,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173752FSR-SA-1CA32BB700ABD-1A700
104,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173768FSR-SA-1CA32BB700ABD-1A-T700
114,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173777FSR-SA-1CA32BB700ABD-1A-YP700
115,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173786FSR-SA-1CA32BB800ABD-1A800
110,300
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173795FSR-SA-1CA32BB800ABD-1A-T800
120,000
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173804FSR-SA-1CA32BB800ABD-1A-YP800
121,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173813FSR-SA-1CA32BB900ABD-1A900
116,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08173822FSR-SA-1CA32BB900ABD-1A-T900
126,500
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする