曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08182956FSR-SA-1CB40BB1000ABD-1A-P1000
129,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08182965FSR-SA-1CB40BB1000ABD-1A-YP21000
142,300
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08182974FSR-SA-1CB40BB100ABD-1A-P100
75,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08182983FSR-SA-1CB40BB100ABD-1A-YP2100
88,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08182992FSR-SA-1CB40BB1100ABD-1A-P1100
136,700
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183008FSR-SA-1CB40BB1100ABD-1A-YP21100
149,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183017FSR-SA-1CB40BB1200ABD-1A-P1200
144,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183026FSR-SA-1CB40BB1200ABD-1A-YP21200
157,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183035FSR-SA-1CB40BB1300ABD-1A-P1300
150,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183044FSR-SA-1CB40BB1300ABD-1A-YP21300
163,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183053FSR-SA-1CB40BB1400ABD-1A-P1400
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183062FSR-SA-1CB40BB1400ABD-1A-YP21400
171,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183078FSR-SA-1CB40BB1500ABD-1A-P1500
166,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183087FSR-SA-1CB40BB1500ABD-1A-YP21500
179,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183096FSR-SA-1CB40BB150ABD-1A-P150
77,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183105FSR-SA-1CB40BB150ABD-1A-YP2150
90,600
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183114FSR-SA-1CB40BB200ABD-1A-P200
80,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183123FSR-SA-1CB40BB200ABD-1A-YP2200
93,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183132FSR-SA-1CB40BB250ABD-1A-P250
83,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183148FSR-SA-1CB40BB250ABD-1A-YP2250
95,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183157FSR-SA-1CB40BB300ABD-1A-P300
85,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183166FSR-SA-1CB40BB300ABD-1A-YP2300
98,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183175FSR-SA-1CB40BB350ABD-1A-P350
88,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183184FSR-SA-1CB40BB350ABD-1A-YP2350
101,500
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183193FSR-SA-1CB40BB400ABD-1A-P400
91,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183202FSR-SA-1CB40BB400ABD-1A-YP2400
104,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183218FSR-SA-1CB40BB450ABD-1A-P450
94,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183227FSR-SA-1CB40BB450ABD-1A-YP2450
107,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183236FSR-SA-1CB40BB500ABD-1A-P500
97,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183245FSR-SA-1CB40BB500ABD-1A-YP2500
110,500
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183254FSR-SA-1CB40BB50ABD-1A-P50
72,900
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08183263FSR-SA-1CB40BB50ABD-1A-YP250
85,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183272FSR-SA-1CB40BB600ABD-1A-P600
103,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183288FSR-SA-1CB40BB600ABD-1A-YP2600
116,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183297FSR-SA-1CB40BB700ABD-1A-P700
110,200
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183306FSR-SA-1CB40BB700ABD-1A-YP2700
123,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183315FSR-SA-1CB40BB800ABD-1A-P800
116,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183324FSR-SA-1CB40BB800ABD-1A-YP2800
129,100
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183333FSR-SA-1CB40BB900ABD-1A-P900
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183342FSR-SA-1CB40BB900ABD-1A-YP2900
135,600
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする