曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50B~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183753FSR-SA-1CB50BB1000ABD-1A-P5010007
152,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183762FSR-SA-1CB50BB1000ABD-1A-YP25010007
168,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183778FSR-SA-1CB50BB100ABD-1A-P501007
87,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183787FSR-SA-1CB50BB100ABD-1A-YP2501007
103,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183796FSR-SA-1CB50BB1100ABD-1A-P5011007
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183805FSR-SA-1CB50BB1100ABD-1A-YP25011007
176,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183814FSR-SA-1CB50BB1200ABD-1A-P5012007
167,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183823FSR-SA-1CB50BB1200ABD-1A-YP25012007
184,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183832FSR-SA-1CB50BB1300ABD-1A-P5013007
176,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183848FSR-SA-1CB50BB1300ABD-1A-YP25013007
192,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183857FSR-SA-1CB50BB1400ABD-1A-P5014007
185,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183866FSR-SA-1CB50BB1400ABD-1A-YP25014007
202,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183875FSR-SA-1CB50BB1500ABD-1A-P5015007
195,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183884FSR-SA-1CB50BB1500ABD-1A-YP25015007
211,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183893FSR-SA-1CB50BB150ABD-1A-P501507
90,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183902FSR-SA-1CB50BB150ABD-1A-YP2501507
106,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183918FSR-SA-1CB50BB200ABD-1A-P502007
93,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183927FSR-SA-1CB50BB200ABD-1A-YP2502007
109,200
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183936FSR-SA-1CB50BB250ABD-1A-P502507
96,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183945FSR-SA-1CB50BB250ABD-1A-YP2502507
112,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183954FSR-SA-1CB50BB300ABD-1A-P503007
99,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183963FSR-SA-1CB50BB300ABD-1A-YP2503007
115,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183972FSR-SA-1CB50BB350ABD-1A-P503507
103,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183988FSR-SA-1CB50BB350ABD-1A-YP2503507
119,200
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08183997FSR-SA-1CB50BB400ABD-1A-P504007
106,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184006FSR-SA-1CB50BB400ABD-1A-YP2504007
122,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184015FSR-SA-1CB50BB450ABD-1A-P504507
109,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184024FSR-SA-1CB50BB450ABD-1A-YP2504507
125,900
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184033FSR-SA-1CB50BB500ABD-1A-P505007
113,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184042FSR-SA-1CB50BB500ABD-1A-YP2505007
129,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184058FSR-SA-1CB50BB50ABD-1A-P50507
84,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184067FSR-SA-1CB50BB50ABD-1A-YP250507
100,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184076FSR-SA-1CB50BB600ABD-1A-P506007
120,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184085FSR-SA-1CB50BB600ABD-1A-YP2506007
137,100
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184094FSR-SA-1CB50BB700ABD-1A-P507007
128,500
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184103FSR-SA-1CB50BB700ABD-1A-YP2507007
144,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184112FSR-SA-1CB50BB800ABD-1A-P508007
136,500
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184128FSR-SA-1CB50BB800ABD-1A-YP2508007
152,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184137FSR-SA-1CB50BB900ABD-1A-P509007
144,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184146FSR-SA-1CB50BB900ABD-1A-YP2509007
160,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする