曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50C~ - 堀内機械
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08184155FSR-SA-1CB50CB1000ABD-1A-P1000
152,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184164FSR-SA-1CB50CB1000ABD-1A-YP21000
168,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184173FSR-SA-1CB50CB100ABD-1A-P100
87,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184182FSR-SA-1CB50CB100ABD-1A-YP2100
103,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184198FSR-SA-1CB50CB1100ABD-1A-P1100
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184207FSR-SA-1CB50CB1100ABD-1A-YP21100
176,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184216FSR-SA-1CB50CB1200ABD-1A-P1200
167,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184225FSR-SA-1CB50CB1200ABD-1A-YP21200
184,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184234FSR-SA-1CB50CB1300ABD-1A-P1300
176,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184243FSR-SA-1CB50CB1300ABD-1A-YP21300
192,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184252FSR-SA-1CB50CB1400ABD-1A-P1400
185,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184268FSR-SA-1CB50CB1400ABD-1A-YP21400
202,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184277FSR-SA-1CB50CB1500ABD-1A-P1500
195,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184286FSR-SA-1CB50CB1500ABD-1A-YP21500
211,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184295FSR-SA-1CB50CB150ABD-1A-P150
90,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184304FSR-SA-1CB50CB150ABD-1A-YP2150
106,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184313FSR-SA-1CB50CB200ABD-1A-P200
93,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184322FSR-SA-1CB50CB200ABD-1A-YP2200
109,200
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184338FSR-SA-1CB50CB250ABD-1A-P250
96,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184347FSR-SA-1CB50CB250ABD-1A-YP2250
112,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184356FSR-SA-1CB50CB300ABD-1A-P300
99,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184365FSR-SA-1CB50CB300ABD-1A-YP2300
115,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184374FSR-SA-1CB50CB350ABD-1A-P350
103,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184383FSR-SA-1CB50CB350ABD-1A-YP2350
119,200
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184392FSR-SA-1CB50CB400ABD-1A-P400
106,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184408FSR-SA-1CB50CB400ABD-1A-YP2400
122,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184417FSR-SA-1CB50CB450ABD-1A-P450
109,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184426FSR-SA-1CB50CB450ABD-1A-YP2450
125,900
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184435FSR-SA-1CB50CB500ABD-1A-P500
113,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184444FSR-SA-1CB50CB500ABD-1A-YP2500
129,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184453FSR-SA-1CB50CB50ABD-1A-P50
84,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184462FSR-SA-1CB50CB50ABD-1A-YP250
100,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184478FSR-SA-1CB50CB600ABD-1A-P600
120,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184487FSR-SA-1CB50CB600ABD-1A-YP2600
137,100
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184496FSR-SA-1CB50CB700ABD-1A-P700
128,500
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184505FSR-SA-1CB50CB700ABD-1A-YP2700
144,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184514FSR-SA-1CB50CB800ABD-1A-P800
136,500
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184523FSR-SA-1CB50CB800ABD-1A-YP2800
152,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184532FSR-SA-1CB50CB900ABD-1A-P900
144,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184548FSR-SA-1CB50CB900ABD-1A-YP2900
160,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする