Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB63C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB63C~ - 堀内機械
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08184977FSR-SA-1CB63CB1000ABD-1A-P1000
178,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184986FSR-SA-1CB63CB1000ABD-1A-YP21000
201,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08184995FSR-SA-1CB63CB100ABD-1A-P100
106,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185004FSR-SA-1CB63CB100ABD-1A-YP2100
129,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185013FSR-SA-1CB63CB1100ABD-1A-P1100
187,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185022FSR-SA-1CB63CB1100ABD-1A-YP21100
211,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185038FSR-SA-1CB63CB1200ABD-1A-P1200
196,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185047FSR-SA-1CB63CB1200ABD-1A-YP21200
219,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185056FSR-SA-1CB63CB1300ABD-1A-P1300
205,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185065FSR-SA-1CB63CB1300ABD-1A-YP21300
229,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185074FSR-SA-1CB63CB1400ABD-1A-P1400
215,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185083FSR-SA-1CB63CB1400ABD-1A-YP21400
238,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185092FSR-SA-1CB63CB1500ABD-1A-P1500
224,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185108FSR-SA-1CB63CB1500ABD-1A-YP21500
248,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185117FSR-SA-1CB63CB150ABD-1A-P150
109,200
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185126FSR-SA-1CB63CB150ABD-1A-YP2150
132,800
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185135FSR-SA-1CB63CB1600ABD-1A-P1600
234,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185144FSR-SA-1CB63CB1600ABD-1A-YP21600
258,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185153FSR-SA-1CB63CB200ABD-1A-P200
112,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185162FSR-SA-1CB63CB200ABD-1A-YP2200
136,100
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185178FSR-SA-1CB63CB250ABD-1A-P250
116,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185187FSR-SA-1CB63CB250ABD-1A-YP2250
140,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185196FSR-SA-1CB63CB300ABD-1A-P300
119,900
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185205FSR-SA-1CB63CB300ABD-1A-YP2300
143,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185214FSR-SA-1CB63CB350ABD-1A-P350
123,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185223FSR-SA-1CB63CB350ABD-1A-YP2350
147,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185232FSR-SA-1CB63CB400ABD-1A-P400
127,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185248FSR-SA-1CB63CB400ABD-1A-YP2400
151,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185257FSR-SA-1CB63CB450ABD-1A-P450
131,500
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185266FSR-SA-1CB63CB450ABD-1A-YP2450
155,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185275FSR-SA-1CB63CB500ABD-1A-P500
135,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185284FSR-SA-1CB63CB500ABD-1A-YP2500
159,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185293FSR-SA-1CB63CB50ABD-1A-P50
102,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185302FSR-SA-1CB63CB50ABD-1A-YP250
126,500
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185318FSR-SA-1CB63CB600ABD-1A-P600
143,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185327FSR-SA-1CB63CB600ABD-1A-YP2600
167,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185336FSR-SA-1CB63CB700ABD-1A-P700
152,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185345FSR-SA-1CB63CB700ABD-1A-YP2700
176,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185354FSR-SA-1CB63CB800ABD-1A-P800
161,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185363FSR-SA-1CB63CB800ABD-1A-YP2800
184,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185372FSR-SA-1CB63CB900ABD-1A-P900
169,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185388FSR-SA-1CB63CB900ABD-1A-YP2900
193,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする