曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB80B~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08185397FSR-SA-1CB80BB1000ABD-1A-P8010007
237,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185406FSR-SA-1CB80BB1000ABD-1A-YP28010007
261,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185415FSR-SA-1CB80BB100ABD-1A-P801007
136,000
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185424FSR-SA-1CB80BB100ABD-1A-YP2801007
159,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185433FSR-SA-1CB80BB1100ABD-1A-P8011007
250,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185442FSR-SA-1CB80BB1100ABD-1A-YP28011007
274,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185458FSR-SA-1CB80BB1200ABD-1A-P8012007
264,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185467FSR-SA-1CB80BB1200ABD-1A-YP28012007
287,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185476FSR-SA-1CB80BB1300ABD-1A-P8013007
278,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185485FSR-SA-1CB80BB1300ABD-1A-YP28013007
301,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185494FSR-SA-1CB80BB1400ABD-1A-P8014007
291,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185503FSR-SA-1CB80BB1400ABD-1A-YP28014007
315,400
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185512FSR-SA-1CB80BB1500ABD-1A-P8015007
305,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185528FSR-SA-1CB80BB1500ABD-1A-YP28015007
329,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185537FSR-SA-1CB80BB150ABD-1A-P801507
140,800
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185546FSR-SA-1CB80BB150ABD-1A-YP2801507
164,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185555FSR-SA-1CB80BB1600ABD-1A-P8016007
319,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185564FSR-SA-1CB80BB1600ABD-1A-YP28016007
343,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185573FSR-SA-1CB80BB200ABD-1A-P802007
145,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185582FSR-SA-1CB80BB200ABD-1A-YP2802007
169,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185598FSR-SA-1CB80BB250ABD-1A-P802507
151,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185607FSR-SA-1CB80BB250ABD-1A-YP2802507
174,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185616FSR-SA-1CB80BB300ABD-1A-P803007
156,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185625FSR-SA-1CB80BB300ABD-1A-YP2803007
179,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185634FSR-SA-1CB80BB350ABD-1A-P803507
161,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185643FSR-SA-1CB80BB350ABD-1A-YP2803507
185,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185652FSR-SA-1CB80BB400ABD-1A-P804007
167,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185668FSR-SA-1CB80BB400ABD-1A-YP2804007
190,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185677FSR-SA-1CB80BB450ABD-1A-P804507
172,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185686FSR-SA-1CB80BB450ABD-1A-YP2804507
196,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185695FSR-SA-1CB80BB500ABD-1A-P805007
178,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185704FSR-SA-1CB80BB500ABD-1A-YP2805007
201,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185713FSR-SA-1CB80BB50ABD-1A-P80507
131,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185722FSR-SA-1CB80BB50ABD-1A-YP280507
154,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185738FSR-SA-1CB80BB600ABD-1A-P806007
189,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185747FSR-SA-1CB80BB600ABD-1A-YP2806007
213,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185756FSR-SA-1CB80BB700ABD-1A-P807007
201,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185765FSR-SA-1CB80BB700ABD-1A-YP2807007
224,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185774FSR-SA-1CB80BB800ABD-1A-P808007
213,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185783FSR-SA-1CB80BB800ABD-1A-YP2808007
236,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185792FSR-SA-1CB80BB900ABD-1A-P809007
225,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08185808FSR-SA-1CB80BB900ABD-1A-YP2809007
248,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする