曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08186736FSR-SA-1FA125BB1000ABD-1A1000
402,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186745FSR-SA-1FA125BB100ABD-1A100
234,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186754FSR-SA-1FA125BB1100ABD-1A1100
426,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186763FSR-SA-1FA125BB1200ABD-1A1200
449,100
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186772FSR-SA-1FA125BB1300ABD-1A1300
474,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186788FSR-SA-1FA125BB1400ABD-1A1400
499,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186797FSR-SA-1FA125BB1500ABD-1A1500
527,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186806FSR-SA-1FA125BB150ABD-1A150
241,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186815FSR-SA-1FA125BB1600ABD-1A1600
555,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186824FSR-SA-1FA125BB1700ABD-1A1700
585,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186833FSR-SA-1FA125BB1800ABD-1A1800
616,300
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186842FSR-SA-1FA125BB1900ABD-1A1900
649,400
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186858FSR-SA-1FA125BB2000ABD-1A2000
682,600
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186867FSR-SA-1FA125BB200ABD-1A200
249,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186876FSR-SA-1FA125BB250ABD-1A250
257,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186885FSR-SA-1FA125BB300ABD-1A300
265,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186894FSR-SA-1FA125BB350ABD-1A350
274,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186903FSR-SA-1FA125BB400ABD-1A400
283,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186912FSR-SA-1FA125BB450ABD-1A450
292,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186928FSR-SA-1FA125BB500ABD-1A500
301,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186937FSR-SA-1FA125BB50ABD-1A50
228,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186946FSR-SA-1FA125BB600ABD-1A600
320,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186955FSR-SA-1FA125BB700ABD-1A700
340,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186964FSR-SA-1FA125BB800ABD-1A800
359,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186973FSR-SA-1FA125BB900ABD-1A900
381,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186982FSR-SA-1FA125CB1000ABD-1A1000
381,500
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08186998FSR-SA-1FA125CB100ABD-1A100
224,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187007FSR-SA-1FA125CB1100ABD-1A1100
403,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187016FSR-SA-1FA125CB1200ABD-1A1200
426,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187025FSR-SA-1FA125CB1300ABD-1A1300
449,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187034FSR-SA-1FA125CB1400ABD-1A1400
472,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187043FSR-SA-1FA125CB1500ABD-1A1500
498,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187052FSR-SA-1FA125CB150ABD-1A150
231,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187068FSR-SA-1FA125CB1600ABD-1A1600
523,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187077FSR-SA-1FA125CB1700ABD-1A1700
551,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187086FSR-SA-1FA125CB1800ABD-1A1800
578,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187095FSR-SA-1FA125CB1900ABD-1A1900
609,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187104FSR-SA-1FA125CB2000ABD-1A2000
639,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187113FSR-SA-1FA125CB200ABD-1A200
238,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187122FSR-SA-1FA125CB250ABD-1A250
245,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187138FSR-SA-1FA125CB300ABD-1A300
253,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187147FSR-SA-1FA125CB350ABD-1A350
261,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187156FSR-SA-1FA125CB400ABD-1A400
270,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187165FSR-SA-1FA125CB450ABD-1A450
278,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187174FSR-SA-1FA125CB500ABD-1A500
287,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187183FSR-SA-1FA125CB50ABD-1A50
218,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187192FSR-SA-1FA125CB600ABD-1A600
305,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187208FSR-SA-1FA125CB700ABD-1A700
323,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187217FSR-SA-1FA125CB800ABD-1A800
341,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187226FSR-SA-1FA125CB900ABD-1A900
361,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする