曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA140~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA140~ - 堀内機械
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08187235FSR-SA-1FA140BB1000ABD-1A1000
575,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187244FSR-SA-1FA140BB100ABD-1A100
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187253FSR-SA-1FA140BB1100ABD-1A1100
607,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187262FSR-SA-1FA140BB1200ABD-1A1200
642,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187278FSR-SA-1FA140BB1300ABD-1A1300
676,700
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187287FSR-SA-1FA140BB1400ABD-1A1400
713,200
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187296FSR-SA-1FA140BB1500ABD-1A1500
750,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187305FSR-SA-1FA140BB150ABD-1A150
320,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187314FSR-SA-1FA140BB1600ABD-1A1600
789,900
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187323FSR-SA-1FA140BB1700ABD-1A1700
806,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187332FSR-SA-1FA140BB1800ABD-1A1800
847,200
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187348FSR-SA-1FA140BB1900ABD-1A1900
888,400
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187357FSR-SA-1FA140BB2000ABD-1A2000
921,900
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187366FSR-SA-1FA140BB200ABD-1A200
330,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187375FSR-SA-1FA140BB250ABD-1A250
340,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187384FSR-SA-1FA140BB300ABD-1A300
351,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187393FSR-SA-1FA140BB350ABD-1A350
362,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187402FSR-SA-1FA140BB400ABD-1A400
374,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187418FSR-SA-1FA140BB450ABD-1A450
409,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187427FSR-SA-1FA140BB500ABD-1A500
422,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187436FSR-SA-1FA140BB50ABD-1A50
302,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187445FSR-SA-1FA140BB600ABD-1A600
451,400
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187454FSR-SA-1FA140BB700ABD-1A700
480,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187463FSR-SA-1FA140BB800ABD-1A800
511,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187472FSR-SA-1FA140BB900ABD-1A900
542,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187488FSR-SA-1FA140CB1000ABD-1A1000
540,900
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187497FSR-SA-1FA140CB100ABD-1A100
297,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187506FSR-SA-1FA140CB1100ABD-1A1100
570,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187515FSR-SA-1FA140CB1200ABD-1A1200
602,600
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187524FSR-SA-1FA140CB1300ABD-1A1300
634,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187533FSR-SA-1FA140CB1400ABD-1A1400
667,900
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187542FSR-SA-1FA140CB1500ABD-1A1500
701,600
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187558FSR-SA-1FA140CB150ABD-1A150
305,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187567FSR-SA-1FA140CB1600ABD-1A1600
737,700
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187576FSR-SA-1FA140CB1700ABD-1A1700
751,700
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187585FSR-SA-1FA140CB1800ABD-1A1800
789,300
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187594FSR-SA-1FA140CB1900ABD-1A1900
826,900
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187603FSR-SA-1FA140CB2000ABD-1A2000
857,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187612FSR-SA-1FA140CB200ABD-1A200
313,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187628FSR-SA-1FA140CB250ABD-1A250
323,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187637FSR-SA-1FA140CB300ABD-1A300
333,200
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187646FSR-SA-1FA140CB350ABD-1A350
343,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187655FSR-SA-1FA140CB400ABD-1A400
354,600
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187664FSR-SA-1FA140CB450ABD-1A450
387,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187673FSR-SA-1FA140CB500ABD-1A500
399,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187682FSR-SA-1FA140CB50ABD-1A50
289,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187698FSR-SA-1FA140CB600ABD-1A600
426,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187707FSR-SA-1FA140CB700ABD-1A700
454,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187716FSR-SA-1FA140CB800ABD-1A800
482,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187725FSR-SA-1FA140CB900ABD-1A900
511,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする