Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA32C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA32C~ - 堀内機械
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08187908FSR-SA-1FA32CB1000ABD-1A1000
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187917FSR-SA-1FA32CB100ABD-1A100
67,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08187926FSR-SA-1FA32CB1100ABD-1A1100
128,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187935FSR-SA-1FA32CB1200ABD-1A1200
136,400
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187944FSR-SA-1FA32CB150ABD-1A150
69,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08187953FSR-SA-1FA32CB200ABD-1A200
72,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08187962FSR-SA-1FA32CB250ABD-1A250
75,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08187978FSR-SA-1FA32CB300ABD-1A300
77,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187987FSR-SA-1FA32CB350ABD-1A350
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08187996FSR-SA-1FA32CB400ABD-1A400
83,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08188005FSR-SA-1FA32CB450ABD-1A450
86,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08188014FSR-SA-1FA32CB500ABD-1A500
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08188023FSR-SA-1FA32CB50ABD-1A50
64,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08188032FSR-SA-1FA32CB600ABD-1A600
95,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08188048FSR-SA-1FA32CB700ABD-1A700
102,200
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08188057FSR-SA-1FA32CB800ABD-1A800
108,200
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08188066FSR-SA-1FA32CB900ABD-1A900
114,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする