曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08191216FSR-SA-1FB32BB1000ABD-1A3210007
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191225FSR-SA-1FB32BB100ABD-1A321007
67,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08191234FSR-SA-1FB32BB1100ABD-1A3211007
128,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191243FSR-SA-1FB32BB1200ABD-1A3212007
136,400
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191252FSR-SA-1FB32BB150ABD-1A321507
69,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08191268FSR-SA-1FB32BB200ABD-1A322007
72,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08191277FSR-SA-1FB32BB250ABD-1A322507
75,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08191286FSR-SA-1FB32BB300ABD-1A323007
77,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191295FSR-SA-1FB32BB350ABD-1A323507
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191304FSR-SA-1FB32BB400ABD-1A324007
83,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191313FSR-SA-1FB32BB450ABD-1A324507
86,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191322FSR-SA-1FB32BB500ABD-1A325007
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191338FSR-SA-1FB32BB50ABD-1A32507
64,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08191347FSR-SA-1FB32BB600ABD-1A326007
95,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191356FSR-SA-1FB32BB700ABD-1A327007
102,200
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191365FSR-SA-1FB32BB800ABD-1A328007
108,200
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191374FSR-SA-1FB32BB900ABD-1A329007
114,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする