曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08192984FSR-SA-1FB80CB1000ABD-1A8010007
216,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08192993FSR-SA-1FB80CB100ABD-1A801007
119,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193002FSR-SA-1FB80CB1100ABD-1A8011007
228,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193018FSR-SA-1FB80CB1200ABD-1A8012007
241,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193027FSR-SA-1FB80CB1300ABD-1A8013007
253,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193036FSR-SA-1FB80CB1400ABD-1A8014007
266,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193045FSR-SA-1FB80CB1500ABD-1A8015007
279,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193054FSR-SA-1FB80CB150ABD-1A801507
124,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193063FSR-SA-1FB80CB1600ABD-1A8016007
292,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193072FSR-SA-1FB80CB200ABD-1A802007
129,200
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193088FSR-SA-1FB80CB250ABD-1A802507
134,300
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193097FSR-SA-1FB80CB300ABD-1A803007
139,200
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193106FSR-SA-1FB80CB350ABD-1A803507
144,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193115FSR-SA-1FB80CB400ABD-1A804007
149,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193124FSR-SA-1FB80CB450ABD-1A804507
155,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193133FSR-SA-1FB80CB500ABD-1A805007
160,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193142FSR-SA-1FB80CB50ABD-1A80507
115,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193158FSR-SA-1FB80CB600ABD-1A806007
170,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193167FSR-SA-1FB80CB700ABD-1A807007
181,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193176FSR-SA-1FB80CB800ABD-1A808007
193,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193185FSR-SA-1FB80CB900ABD-1A809007
204,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする