Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC125~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC125~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08193693FSR-SA-1FC125BB1000ABD-1A12510007
408,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193702FSR-SA-1FC125BB100ABD-1A1251007
240,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193718FSR-SA-1FC125BB1100ABD-1A12511007
431,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193727FSR-SA-1FC125BB1200ABD-1A12512007
454,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193736FSR-SA-1FC125BB1300ABD-1A12513007
479,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193745FSR-SA-1FC125BB1400ABD-1A12514007
505,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193754FSR-SA-1FC125BB1500ABD-1A12515007
532,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193763FSR-SA-1FC125BB150ABD-1A1251507
246,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193772FSR-SA-1FC125BB1600ABD-1A12516007
560,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193788FSR-SA-1FC125BB1700ABD-1A12517007
590,900
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193797FSR-SA-1FC125BB1800ABD-1A12518007
621,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193806FSR-SA-1FC125BB1900ABD-1A12519007
654,600
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193815FSR-SA-1FC125BB2000ABD-1A12520007
687,800
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193824FSR-SA-1FC125BB200ABD-1A1252007
254,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193833FSR-SA-1FC125BB250ABD-1A1252507
262,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193842FSR-SA-1FC125BB300ABD-1A1253007
270,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193858FSR-SA-1FC125BB350ABD-1A1253507
279,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193867FSR-SA-1FC125BB400ABD-1A1254007
288,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193876FSR-SA-1FC125BB450ABD-1A1254507
297,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193885FSR-SA-1FC125BB500ABD-1A1255007
307,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193894FSR-SA-1FC125BB50ABD-1A125507
233,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193903FSR-SA-1FC125BB600ABD-1A1256007
325,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193912FSR-SA-1FC125BB700ABD-1A1257007
345,200
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193928FSR-SA-1FC125BB800ABD-1A1258007
365,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193937FSR-SA-1FC125BB900ABD-1A1259007
386,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193946FSR-SA-1FC125CB1000ABD-1A12510007
386,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193955FSR-SA-1FC125CB100ABD-1A1251007
230,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193964FSR-SA-1FC125CB1100ABD-1A12511007
408,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193973FSR-SA-1FC125CB1200ABD-1A12512007
431,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193982FSR-SA-1FC125CB1300ABD-1A12513007
454,500
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08193998FSR-SA-1FC125CB1400ABD-1A12514007
477,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194007FSR-SA-1FC125CB1500ABD-1A12515007
503,300
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194016FSR-SA-1FC125CB150ABD-1A1251507
236,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194025FSR-SA-1FC125CB1600ABD-1A12516007
528,600
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194034FSR-SA-1FC125CB1700ABD-1A12517007
556,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194043FSR-SA-1FC125CB1800ABD-1A12518007
584,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194052FSR-SA-1FC125CB1900ABD-1A12519007
614,300
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194068FSR-SA-1FC125CB2000ABD-1A12520007
644,700
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194077FSR-SA-1FC125CB200ABD-1A1252007
243,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194086FSR-SA-1FC125CB250ABD-1A1252507
250,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194095FSR-SA-1FC125CB300ABD-1A1253007
258,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194104FSR-SA-1FC125CB350ABD-1A1253507
266,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194113FSR-SA-1FC125CB400ABD-1A1254007
275,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194122FSR-SA-1FC125CB450ABD-1A1254507
284,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194138FSR-SA-1FC125CB500ABD-1A1255007
292,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194147FSR-SA-1FC125CB50ABD-1A125507
223,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194156FSR-SA-1FC125CB600ABD-1A1256007
310,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194165FSR-SA-1FC125CB700ABD-1A1257007
328,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194174FSR-SA-1FC125CB800ABD-1A1258007
347,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194183FSR-SA-1FC125CB900ABD-1A1259007
366,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする