Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC140~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC140~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08194192FSR-SA-1FC140BB1000ABD-1A14010007
581,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194208FSR-SA-1FC140BB100ABD-1A1401007
318,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194217FSR-SA-1FC140BB1100ABD-1A14011007
614,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194226FSR-SA-1FC140BB1200ABD-1A14012007
648,600
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194235FSR-SA-1FC140BB1300ABD-1A14013007
683,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194244FSR-SA-1FC140BB1400ABD-1A14014007
719,800
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194253FSR-SA-1FC140BB1500ABD-1A14015007
756,900
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194262FSR-SA-1FC140BB150ABD-1A1401507
327,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194278FSR-SA-1FC140BB1600ABD-1A14016007
796,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194287FSR-SA-1FC140BB1700ABD-1A14017007
812,600
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194296FSR-SA-1FC140BB1800ABD-1A14018007
853,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194305FSR-SA-1FC140BB1900ABD-1A14019007
895,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194314FSR-SA-1FC140BB2000ABD-1A14020007
928,500
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194323FSR-SA-1FC140BB200ABD-1A1402007
337,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194332FSR-SA-1FC140BB250ABD-1A1402507
346,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194348FSR-SA-1FC140BB300ABD-1A1403007
357,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194357FSR-SA-1FC140BB350ABD-1A1403507
368,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194366FSR-SA-1FC140BB400ABD-1A1404007
380,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194375FSR-SA-1FC140BB450ABD-1A1404507
415,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194384FSR-SA-1FC140BB500ABD-1A1405007
428,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194393FSR-SA-1FC140BB50ABD-1A140507
309,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194402FSR-SA-1FC140BB600ABD-1A1406007
458,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194418FSR-SA-1FC140BB700ABD-1A1407007
487,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194427FSR-SA-1FC140BB800ABD-1A1408007
518,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194436FSR-SA-1FC140BB900ABD-1A1409007
548,900
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194445FSR-SA-1FC140CB1000ABD-1A14010007
547,500
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194454FSR-SA-1FC140CB100ABD-1A1401007
303,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194463FSR-SA-1FC140CB1100ABD-1A14011007
577,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194472FSR-SA-1FC140CB1200ABD-1A14012007
609,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194488FSR-SA-1FC140CB1300ABD-1A14013007
640,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194497FSR-SA-1FC140CB1400ABD-1A14014007
674,500
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194506FSR-SA-1FC140CB1500ABD-1A14015007
708,200
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194515FSR-SA-1FC140CB150ABD-1A1401507
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194524FSR-SA-1FC140CB1600ABD-1A14016007
744,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194533FSR-SA-1FC140CB1700ABD-1A14017007
758,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194542FSR-SA-1FC140CB1800ABD-1A14018007
795,900
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194558FSR-SA-1FC140CB1900ABD-1A14019007
833,500
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194567FSR-SA-1FC140CB2000ABD-1A14020007
863,600
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194576FSR-SA-1FC140CB200ABD-1A1402007
320,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194585FSR-SA-1FC140CB250ABD-1A1402507
329,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194594FSR-SA-1FC140CB300ABD-1A1403007
339,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194603FSR-SA-1FC140CB350ABD-1A1403507
350,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194612FSR-SA-1FC140CB400ABD-1A1404007
361,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194628FSR-SA-1FC140CB450ABD-1A1404507
393,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194637FSR-SA-1FC140CB500ABD-1A1405007
405,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194646FSR-SA-1FC140CB50ABD-1A140507
295,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194655FSR-SA-1FC140CB600ABD-1A1406007
433,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194664FSR-SA-1FC140CB700ABD-1A1407007
460,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194673FSR-SA-1FC140CB800ABD-1A1408007
489,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08194682FSR-SA-1FC140CB900ABD-1A1409007
517,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする