曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC50C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC50C~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195294FSR-SA-1FC50CB1000ABD-1A5010007
144,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195303FSR-SA-1FC50CB100ABD-1A501007
79,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195312FSR-SA-1FC50CB1100ABD-1A5011007
152,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195328FSR-SA-1FC50CB1200ABD-1A5012007
160,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195337FSR-SA-1FC50CB1300ABD-1A5013007
169,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195346FSR-SA-1FC50CB1400ABD-1A5014007
178,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195355FSR-SA-1FC50CB1500ABD-1A5015007
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195364FSR-SA-1FC50CB150ABD-1A501507
82,500
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195373FSR-SA-1FC50CB200ABD-1A502007
85,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195382FSR-SA-1FC50CB250ABD-1A502507
88,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195398FSR-SA-1FC50CB300ABD-1A503007
91,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195407FSR-SA-1FC50CB350ABD-1A503507
95,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195416FSR-SA-1FC50CB400ABD-1A504007
98,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195425FSR-SA-1FC50CB450ABD-1A504507
102,100
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195434FSR-SA-1FC50CB500ABD-1A505007
105,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195443FSR-SA-1FC50CB50ABD-1A50507
77,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08195452FSR-SA-1FC50CB600ABD-1A506007
113,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195468FSR-SA-1FC50CB700ABD-1A507007
120,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195477FSR-SA-1FC50CB800ABD-1A508007
128,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08195486FSR-SA-1FC50CB900ABD-1A509007
136,500
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする