曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~ - 堀内機械
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08197333FSR-SA-1FD140BB1000ABD-1A1000
581,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197342FSR-SA-1FD140BB100ABD-1A100
318,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197358FSR-SA-1FD140BB1100ABD-1A1100
614,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197367FSR-SA-1FD140BB1200ABD-1A1200
648,600
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197376FSR-SA-1FD140BB1300ABD-1A1300
683,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197385FSR-SA-1FD140BB1400ABD-1A1400
719,800
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197394FSR-SA-1FD140BB1500ABD-1A1500
756,900
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197403FSR-SA-1FD140BB150ABD-1A150
327,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197412FSR-SA-1FD140BB1600ABD-1A1600
796,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197428FSR-SA-1FD140BB1700ABD-1A1700
812,600
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197437FSR-SA-1FD140BB1800ABD-1A1800
853,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197446FSR-SA-1FD140BB1900ABD-1A1900
895,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197455FSR-SA-1FD140BB2000ABD-1A2000
928,500
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197464FSR-SA-1FD140BB200ABD-1A200
337,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197473FSR-SA-1FD140BB250ABD-1A250
346,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197482FSR-SA-1FD140BB300ABD-1A300
357,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197498FSR-SA-1FD140BB350ABD-1A350
368,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197507FSR-SA-1FD140BB400ABD-1A400
380,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197516FSR-SA-1FD140BB450ABD-1A450
415,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197525FSR-SA-1FD140BB500ABD-1A500
428,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197534FSR-SA-1FD140BB50ABD-1A50
309,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197543FSR-SA-1FD140BB600ABD-1A600
458,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197552FSR-SA-1FD140BB700ABD-1A700
487,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197568FSR-SA-1FD140BB800ABD-1A800
518,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197577FSR-SA-1FD140BB900ABD-1A900
548,900
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197586FSR-SA-1FD140CB1000ABD-1A1000
547,500
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197595FSR-SA-1FD140CB100ABD-1A100
303,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197604FSR-SA-1FD140CB1100ABD-1A1100
577,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197613FSR-SA-1FD140CB1200ABD-1A1200
609,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197622FSR-SA-1FD140CB1300ABD-1A1300
640,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197638FSR-SA-1FD140CB1400ABD-1A1400
674,500
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197647FSR-SA-1FD140CB1500ABD-1A1500
708,200
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197656FSR-SA-1FD140CB150ABD-1A150
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197665FSR-SA-1FD140CB1600ABD-1A1600
744,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197674FSR-SA-1FD140CB1700ABD-1A1700
758,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197683FSR-SA-1FD140CB1800ABD-1A1800
795,900
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197692FSR-SA-1FD140CB1900ABD-1A1900
833,500
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197708FSR-SA-1FD140CB2000ABD-1A2000
863,600
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197717FSR-SA-1FD140CB200ABD-1A200
320,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197726FSR-SA-1FD140CB250ABD-1A250
329,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197735FSR-SA-1FD140CB300ABD-1A300
339,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197744FSR-SA-1FD140CB350ABD-1A350
350,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197753FSR-SA-1FD140CB400ABD-1A400
361,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197762FSR-SA-1FD140CB450ABD-1A450
393,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197778FSR-SA-1FD140CB500ABD-1A500
405,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197787FSR-SA-1FD140CB50ABD-1A50
295,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197796FSR-SA-1FD140CB600ABD-1A600
433,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197805FSR-SA-1FD140CB700ABD-1A700
460,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197814FSR-SA-1FD140CB800ABD-1A800
489,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08197823FSR-SA-1FD140CB900ABD-1A900
517,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする