曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08198033FSR-SA-1FD40CB1000ABD-1A1000
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198042FSR-SA-1FD40CB100ABD-1A100
68,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08198058FSR-SA-1FD40CB1100ABD-1A1100
130,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198067FSR-SA-1FD40CB1200ABD-1A1200
137,700
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198076FSR-SA-1FD40CB1300ABD-1A1300
143,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198085FSR-SA-1FD40CB1400ABD-1A1400
151,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198094FSR-SA-1FD40CB1500ABD-1A1500
159,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198103FSR-SA-1FD40CB150ABD-1A150
71,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08198112FSR-SA-1FD40CB200ABD-1A200
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08198128FSR-SA-1FD40CB250ABD-1A250
76,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08198137FSR-SA-1FD40CB300ABD-1A300
79,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198146FSR-SA-1FD40CB350ABD-1A350
81,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198155FSR-SA-1FD40CB400ABD-1A400
85,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198164FSR-SA-1FD40CB450ABD-1A450
88,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198173FSR-SA-1FD40CB500ABD-1A500
90,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198182FSR-SA-1FD40CB50ABD-1A50
66,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08198198FSR-SA-1FD40CB600ABD-1A600
97,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198207FSR-SA-1FD40CB700ABD-1A700
103,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198216FSR-SA-1FD40CB800ABD-1A800
109,500
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08198225FSR-SA-1FD40CB900ABD-1A900
116,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする