曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32B~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08200973FSR-SA-1LA32BB1000ABD-1A3210007
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08200982FSR-SA-1LA32BB100ABD-1A321007
68,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08200998FSR-SA-1LA32BB1100ABD-1A3211007
130,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201007FSR-SA-1LA32BB1200ABD-1A3212007
137,700
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201016FSR-SA-1LA32BB150ABD-1A321507
71,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08201025FSR-SA-1LA32BB200ABD-1A322007
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08201034FSR-SA-1LA32BB250ABD-1A322507
76,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08201043FSR-SA-1LA32BB300ABD-1A323007
79,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201052FSR-SA-1LA32BB350ABD-1A323507
81,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201068FSR-SA-1LA32BB400ABD-1A324007
85,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201077FSR-SA-1LA32BB450ABD-1A324507
88,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201086FSR-SA-1LA32BB500ABD-1A325007
90,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201095FSR-SA-1LA32BB50ABD-1A32507
66,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08201104FSR-SA-1LA32BB600ABD-1A326007
97,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201113FSR-SA-1LA32BB700ABD-1A327007
103,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201122FSR-SA-1LA32BB800ABD-1A328007
109,500
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201138FSR-SA-1LA32BB900ABD-1A329007
116,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする