Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB125~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB125~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形材質(パッキング)ニトリルゴム構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08203457FSR-SA-1LB125BB1000ABD-1A12510007
402,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203466FSR-SA-1LB125BB100ABD-1A1251007
234,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203475FSR-SA-1LB125BB1100ABD-1A12511007
426,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203484FSR-SA-1LB125BB1200ABD-1A12512007
449,100
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203493FSR-SA-1LB125BB1300ABD-1A12513007
474,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203502FSR-SA-1LB125BB1400ABD-1A12514007
499,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203518FSR-SA-1LB125BB1500ABD-1A12515007
527,600
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203527FSR-SA-1LB125BB150ABD-1A1251507
241,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203536FSR-SA-1LB125BB1600ABD-1A12516007
555,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203545FSR-SA-1LB125BB1700ABD-1A12517007
585,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203554FSR-SA-1LB125BB1800ABD-1A12518007
616,300
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203563FSR-SA-1LB125BB1900ABD-1A12519007
649,400
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203572FSR-SA-1LB125BB2000ABD-1A12520007
682,600
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203588FSR-SA-1LB125BB200ABD-1A1252007
249,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203597FSR-SA-1LB125BB250ABD-1A1252507
257,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203606FSR-SA-1LB125BB300ABD-1A1253007
265,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203615FSR-SA-1LB125BB350ABD-1A1253507
274,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203624FSR-SA-1LB125BB400ABD-1A1254007
283,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203633FSR-SA-1LB125BB450ABD-1A1254507
292,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203642FSR-SA-1LB125BB500ABD-1A1255007
301,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203658FSR-SA-1LB125BB50ABD-1A125507
228,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203667FSR-SA-1LB125BB600ABD-1A1256007
320,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203676FSR-SA-1LB125BB700ABD-1A1257007
340,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203685FSR-SA-1LB125BB800ABD-1A1258007
359,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203694FSR-SA-1LB125BB900ABD-1A1259007
381,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203703FSR-SA-1LB125CB1000ABD-1A12510007
381,500
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203712FSR-SA-1LB125CB100ABD-1A1251007
224,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203728FSR-SA-1LB125CB1100ABD-1A12511007
403,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203737FSR-SA-1LB125CB1200ABD-1A12512007
426,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203746FSR-SA-1LB125CB1300ABD-1A12513007
449,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203755FSR-SA-1LB125CB1400ABD-1A12514007
472,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203764FSR-SA-1LB125CB1500ABD-1A12515007
498,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203773FSR-SA-1LB125CB150ABD-1A1251507
231,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203782FSR-SA-1LB125CB1600ABD-1A12516007
523,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203798FSR-SA-1LB125CB1700ABD-1A12517007
551,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203807FSR-SA-1LB125CB1800ABD-1A12518007
578,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203816FSR-SA-1LB125CB1900ABD-1A12519007
609,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203825FSR-SA-1LB125CB2000ABD-1A12520007
639,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203834FSR-SA-1LB125CB200ABD-1A1252007
238,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203843FSR-SA-1LB125CB250ABD-1A1252507
245,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203852FSR-SA-1LB125CB300ABD-1A1253007
253,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203868FSR-SA-1LB125CB350ABD-1A1253507
261,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203877FSR-SA-1LB125CB400ABD-1A1254007
270,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203886FSR-SA-1LB125CB450ABD-1A1254507
278,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203895FSR-SA-1LB125CB500ABD-1A1255007
287,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203904FSR-SA-1LB125CB50ABD-1A125507
218,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203913FSR-SA-1LB125CB600ABD-1A1256007
305,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203922FSR-SA-1LB125CB700ABD-1A1257007
323,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203938FSR-SA-1LB125CB800ABD-1A1258007
341,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08203947FSR-SA-1LB125CB900ABD-1A1259007
361,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする